カテゴリ
- 測定用品(4)
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad-558」の検索結果

アジャスターベース AD-558
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷角型のM8アジャスター用の取付ベースです。仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
ミニクランプメーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーターです。用途狭いところ、電気機器の電流測定に。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)仕様●レンジごとの分解能、確度:【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)●過入力表示:OLトラスコ品番657-1224幅(mm)158高さ(mm)60奥行(mm)33.5電源(V)単4乾電池2個交流電流(A)2 / 20 / 200サンプリング約3回/秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)200rms
ミニクランプメーター 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980税込¥29,6781台16日以内出荷一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書仕様過入力表示:OL質量(g)約170(電池含む)電源単4乾電池2個精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)表示1999力ウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)サンプリング約3回 / 秒動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下クリップ内径(Φmm)約16RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(Arms)(最大入力)200