カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「ad-5604」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。測定範囲(℃)-50~+300温度範囲(℃)300精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)最小表示0.1℃付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)トラスコ品番480-8363高さ(mm)148質量(g)約120(電池含む)奥行(mm)29電源単4形乾電池2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29保護等級IPX7電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)設置方式ハンディタイプ測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類中心温度計
  • 防水型デジタル温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    防水型デジタル温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    当日出荷
    防水型プローブ式のデジタル温度計
    付属品透明ビニールカバー型式AD-5604C寸法(mm)65×29×148測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-30~+250)、±2(前記以外)センサー寸法(mm)Φ3.6×150、コード長1m分解能(℃)0.1電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)防水性IPX7相当※温度センサ接続時
  • 上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
    用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97