カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-5634」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
    用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理温度範囲(℃)-35.0~1500測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)D:S比60:1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単3形乾電池2個質量(g)約426(乾電池含む)奥行(mm)176最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-35.0~ 1500寸法(幅)58mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)寸法(高さ)(mm)203距離対測定範囲比(D対S)60:1(D=1.5m以上)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14レーザーの有無あり波長(μm)8~14
  • Kタイプ針状熱電対温度プローブ A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ針状熱電対温度プローブ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
    用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100