カテゴリ
- 測定用品(3)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
サービス分類
「ad-566」の検索結果

ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から15日以内出荷内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から16日以内出荷離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から15日以内出荷1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781台ほか15日以内出荷ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能付属品温度プローブ×2測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET
ナリカ¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
一重四角巾(丸穴Φ60mm)
ナガイレーベン¥699~税込¥769~1個翌々日出荷から11日以内出荷ベージュラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。材質綿100%(カツラギ)色グリーン穴寸法(Φmm)60