カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-5701」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ)

    3チャンネルタイマー(100時間形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
    用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
  • 3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D(エー・アンド・デイ)

    3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
    用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書シルバー電源単4形乾電池1本本体質量(g)約85(電池含む)精度±1秒/日外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着時計機能タイマー3チャンネルアラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cmタイマー機能カウントアップ、カウントダウンカウントダウン機能カウントアップ機能電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
  • 3チャンネル100時間タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    3チャンネル100時間タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    ◆3つのタイマーを個別または同時にスタート/ストップ可能な3チャンネルタイマー。◆最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能。◆裏面マグネット強化モデル(強力なネオジム磁石搭載)。◆同じ時間設定に便利なリピート機能付き。◆タイマー設定時間終了後、折り返しカウントアップ。◆ブザー音は{大 約75dB、小 約60dB、オフ〕の3段階から選択可能。◆タイマーモードと時刻・カレンダーモードを切り替えて表示可能。◆強力マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属していません。)
    用途厨房での調理時間や勉強・学習時間など、さまざまな複数時間の管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書仕様●タイマー数:3チャンネル●タイマー設定範囲:最大99時間59分59秒(1秒単位で設定可能)●ブザー鳴動時間(秒間):30●時刻表示:現在時刻(時:分:秒)、12/24時間切替可能、年(西暦)、月日質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池 1個精度(秒/日)±1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×70電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能カウントダウン、カウントアップブザー【音量】大:約75dB/距離10cm、小:約60dB/距離10cm、オフ
  • 【修理】デジタルタイマー 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】デジタルタイマー 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,290税込2,519
    1台
    8日以内出荷
    サービス分類修理