カテゴリ

  • 厨房用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-5716」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大音量タイマー 100分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    大音量タイマー 100分計

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
    材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
キッチン・調理用品カテゴリ
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
"ad-5716" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷