カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「ad-701」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • 平鍬 中耕鍬全鋼 SENNARI

    平鍬 中耕鍬全鋼

    SENNARI
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7027材質頭部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)1050質量(kg)1高さ(mm)300先幅(mm)100
  • SPコード ELPA

    SPコード

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    ステレオアンプとスピーカーを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 OFCケーブル0.3mm2採用
    ケーブル長(m)5
  • 電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)

    電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
    仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
  • (26410)ルーム ランプ ニッサン

    (26410)ルーム ランプ

    ニッサン
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル ユーメド貿易

    ADスコープ コンバーチブル カーディオロジー ダブル

    ユーメド貿易
    20,700税込22,770
    1本
    7日以内出荷
    成人用・小児用ダイアフラムは両面サスペンデッドダイアフラム仕様。小児用ダイアフラム面とベル面をネジで簡単に交換。音響特性の優れたツーインワンチューブを使用。スナップオンタイプの新型イヤーチップ。付属品はイヤーチップ2組・バイノーラルを保護するラージネームタグと交換用ベル部
    用途3WAY方式のチェストピースとツーインワンチューブ仕様のハイクラス聴診器材質(チェストピース)ステンレス質量(g)200タイプ(ダイヤフラム)サスペンデット、(イヤーチップ)スナップオンタイプ全長(cm)69対象成人用、小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)成人用47、小児用37、ベル面:36医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (62257)グリル,フロント バンパー LH ニッサン

    (62257)グリル,フロント バンパー LH

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (62256)グリル,フロント バンパー RH ニッサン

    (62256)グリル,フロント バンパー RH

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • (85066)プロテクター,リア バンパー ニッサン

    (85066)プロテクター,リア バンパー

    ニッサン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (26558)パッキング、ランプ ニッサン

    (26558)パッキング、ランプ

    ニッサン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • ADスナップオンカラーイヤーチップ SP701シリーズ ユーメド貿易

    ADスナップオンカラーイヤーチップ SP701シリーズ

    ユーメド貿易
    839税込923
    1セット
    7日以内出荷
    選べる5色のカラフルイヤーチップです。はめ込みのスナップオンタイプです。(ネジ式には使用できません)。耳に優しいシリコン製です。
    適合AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718全長(mm)19直径(Φmm)13質量(g)4
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿器用イオンフィルター 三菱重工

    加湿器用イオンフィルター

    三菱重工(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(2個)
    当日出荷
    イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
    適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
  • 空柄 ひら小鍬・中耕鍬用 SENNARI

    空柄 ひら小鍬・中耕鍬用

    SENNARI
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7061適合機種AD-701材質天然木全長(mm)1050質量(g)600先幅(mm)30
  • モトラス M701 弘進ゴム

    モトラス M701

    弘進ゴム
    5,298税込5,828
    1着
    6日以内出荷
    肌触りが良く、蒸れにくい快適な3層構造透湿防水素材「モトラス」を使用したレインスーツ
    混率(%)表地:ポリエステル100 はっ水、中間層:PUラミネート、裏地:ポリエステル100(トリコット)機能【機能1:上着】裏地がないのでかさばらず軽量、取り外し式フード、ネックウォーマー(パイル生地)、裾調節コードつき、両サイドポケット、【機能2:パンツ】裾調節ボタン付き、ウエストコード付き、【機能3】携帯・収納に便利な大型バック付耐水圧(mmH2O)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ ユーメド貿易

    ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ

    ユーメド貿易
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    適合AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718材質シリコン全長(mm)19装着方法スナップオンタイプ(はめ込み式)