カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み

「ad-8722d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源 AD872*シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
    用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
  • 直流安定化電源用出力ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    直流安定化電源用出力ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
    仕様バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組適合機種AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
電気測定カテゴリ