カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(6)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Phottix(フォティックス)(2)
- アドテック(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 内外電機(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- QNAP(1)
- TMEHジャパン(1)
- ラムマウント(1)
- DIGILENT(1)
- LEDIL(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ツールプラネット(1)
- NCA(1)
- MCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ad-as」の検索結果

ADASキャリブレーション
ツールプラネット¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
USBオーディオ変換アダプタ 3極、4極対応
MCO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷3極、4極どっちも使える USBオーディオ変換アダプタ。サウンドカードが不要で、USBポートに挿し込むだけの簡単接続。USBポート接続で、ノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能。イヤホン/マイク端子がないパソコンに最適。用途イヤホン端子を搭載しない薄型・軽量化重視のノートPCでも、今までのヘッドセットが使用可能に。付属品取扱説明書質量(g)25対応機種Windows11/10、macOS 10.15以降インターフェースUSB Aコネクタ、3.5mmステレオミニジャックx3(音声出力(3極)、音声入力(3極)音声入出力端子(4極))本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×31×12サンプリング48kビット16ケーブル長(cm)10
LEDライト Nuada S3a LED Light
Phottix(フォティックス)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set
Phottix(フォティックス)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
ファンレスコンパクト BOX PC Nシリーズ ADAIFLIシリーズ
アドテック¥199,800~税込¥219,780~1個16日以内出荷から17日以内出荷高耐久性ファンレスコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準
Aron(アロン化成)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。仕様●対象機種:GX※/FX-CP全機種/FX-CPはねあげ全機種/AD/AS/家具調トイレコンパクト全機種/A型/家具調スマートトイレNEO〈廃番品〉FX-1/FX-2/ソファー※/KX-N/KX-SDR/KX-SDR〈ソフト〉/KX-SDR〈暖房〉/KX-SDR〈快適脱臭〉/KX-SDR〈暖房・快適脱臭〉/KX/KX-SD(旧)/KX-SD〈ソフト〉(旧)/KX-SD〈暖房〉(旧)/KX-SD〈快適脱臭〉(旧)/FX-1〈暖房〉/家具調トイレセレクト全機種/家具調1型全機種/1型R全機種/1型RT全機種/3型N/3型N〈暖房〉/3型N〈快適脱臭〉/3型N〈暖房・快適脱臭〉/HS全機種/GS全機種/3型R全機種/5型R全機種/6型N全機種/6型R/6型R-B/桐匠全機種/ラタンR全機種/家具調CP●※FX-1、FX-2、GX、ソファーにつきましては、「EX用」または「KX-2用」の場合があります。今までお使いのバケツ底面に記載されている型番をご確認ください。アズワン品番65-5680-74
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L100
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ZedBoard Zynq-7000 Development Board
DIGILENT¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-Aアズワン品番67-0355-34
フューエルタンク
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷備考500CC ~2009年3月規格EE230ヨウ500CC部品名称フユーエルタンク図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.50、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 フユーエルタンク_No.29、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC23DX エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.25、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.36、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格AD26AS/アルミボスツキ, 10~16フクム図解NoAC26S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.17、BC260RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC300RS-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC254H-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC260RS-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC254H 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC303RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC260DX 本体部品_No.9、BC263RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC250HL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.23、AC250H 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.21、BC300RS 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、AC32S 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.18
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格AD26AS, 5~9フクム図解NoAC32S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、LBC323UT-DX 本体部品_No.4、BC30M 本体部品_No.31、AC32SA 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4、AC26S 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.4
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格EE200アカ図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.11、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.11、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11
ボス
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷部品名称ボス図解NoBSA-420LDASH ステアリング部品_No.30、SSA-F615M-2AD ステアリング部品_No.32、BSA-411AS ステアリング部品_No.30、BSA-411S ステアリング部品_No.30、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.30、BSA-420JASG G-3 ステアリング部品_No.30、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.30、BSA-420JDASH ステアリング部品_No.30、BSA-420JDASG G-3 ステアリング部品_No.30、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.30、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.30、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.30、BSA-420JESG G-4 ステアリング部品_No.30、MJI300 1997ネン ステアリング部品_No.12、BSA-420JEW ステアリング部品_No.30、SSA-S600 2001ネン ステアリングギヤボックス部品_No.32など
オーバーフローパイプ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格3X6X135L(キ), ~2009年3月図解NoKC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 オーバーフローパイプ_No.37、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 オーバーフローパイプ_No.33、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 オーバーフローパイプ_No.58、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.33、BC20CS エンジン(キャブレタなど
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷部品名称シリンダ図解NoJC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BEP25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、GKS20-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.2、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、BC23B エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2、MS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、MS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、MBS235SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダ_No.2、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シリンダ_No.2、MS058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、DB235SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2など
QNAP ネットワーク拡張カード
QNAP¥84,980税込¥93,4781個23日以内出荷QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カード。Intel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)119.33×18.13×68.9規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属コネクタSFP28RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP28転送速度(Gbps)25/10コントローラIntel E810-XXVAM2
Bond-A-Base 貼付ベース用両面テープ(リペア)
ラムマウント1個欠品中メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HAR-PAD1-PSAU。販売備考:Bond-A-Base用のリペア粘着パッド、粘着面177.8x136.5mm