カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「ad-dl531-13」の検索結果

温水洗浄便座止水栓分岐金具
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
分岐継ぎ手 Z438
KVK(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
洗濯機給水ホース(口金付)
十川産業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
給水ホース(フレキホースASSY)
INAX(LIXIL)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅