カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)

「ad-ds」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD ソケット Aron(アロン化成)

    AD ソケット

    Aron(アロン化成)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3
  • AD ソケット(透明) Aron(アロン化成)

    AD ソケット(透明)

    Aron(アロン化成)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    種類塩ビ管用継手形状ソケット寸法L(mm)35寸法Z(mm)3透明
  • EXIT アルミD環止め WORKERZ EXIT

    EXIT アルミD環止め

    WORKERZ EXIT
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ・軽量アルミタイプ
    用途D環の固定に材質アルミ合金質量(g)20耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)W42×H80×D3ベルト通し幅(mm)50
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L ダウンタイプ

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1960口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(黄色・12V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ22LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • 集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ

    集合管スラブ部貫通支持金具

    アカギ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    (株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
    適合管外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプターセット 日恵製作所

    ACアダプターセット

    日恵製作所
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    出力DC12V 2A
  • 片持ちスイングアーム用リアスタンド R&G RACING PRODUCTS

    片持ちスイングアーム用リアスタンド

    R&G RACING PRODUCTS
    21,980税込24,178
    1個
    62日以内出荷
    片面スイングアームを備えたバイクに対応する、R&Gレーシング メンテナンスリアスタンド。左右の片持ち形状スイングアームリアスタンドと差込ピン(別売)にてご使用いただけます。ご購入前に差込ピン(別売)の適合車種、サイズをご確認ください。[材質:スチール、黒色焼付塗装]
    材質スチール塗装黒色焼付塗装
  • プラグキャップ BIGM(丸山製作所)

    プラグキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格141-509図解NoBC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 プラグキャップ_No.46、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 プラグキャップ_No.39、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.52、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.51、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.46など