カテゴリ
- 建築金物(11)
- 農業機械(6)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad-gd011」の検索結果

ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015 フタ付
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)560仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-48
ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-GD015-HL 蓋付
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)1000仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-50RoHS指令(10物質対応)対応
カウンタートップクズ投入口
RELIANCE(リラインス)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。用途屑入れ仕様フタ付厚さ(mm)41.5材質(本体)ステンレス内径×外径(Φmm)170×146表面処理ヘアーライン(本体)開口寸法(mm)カウンターΦ156浴室使用可否不可付属ビス有無取付ビス無
ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
アトム ダストシュート
アトムリビンテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。付属品釘 丸頭♯17×16 1本材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型、AN-HL型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 AN-KH型 蓋無
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
シンカン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格クロ図解NoMD3020M-9 付属品部品_No.11、DK-57S-3 付属品部品 シンカン_No.5、AD571TS 付属品部品 シンカン_No.5、GD4000 付属品部品 シンカン_No.4、MD6010KTS 付属品部品_No.5、MD3020-15 付属品部品_No.11、MD4020付属品部品_No.6、GD300 フゾクヒン部品 シンカン_No.11、MD571TS 付属品部品_No.5、MD-J60T 付属品(1)部品_No.5、MG170 付属品部品_No.29、AD472 付属品部品_No.5、MD-J60G 付属品(1)部品_No.5、MD115K付属品部品シンカン_No.7、DL170 付属品部品 シンカン_No.6、DK-J40 付属品部品 シンカン_No.10、MD6010 付属品部品_No.5、MD3020K-9 付属品部品_No.11、GKD600 フゾクヒン部品 シンカン_No.3、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.9、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.6、DK-57TS-3 付属品部品 シンカン_No.5など
ヤクザイタンク
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格26Lナチユラル(ハントウメイ図解NoMD-J60G 本体部品_No.7、MD6010KTS 本体部品_No.11、MD571TS 本体部品_No.6、GD6000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク_No.9、AD571S 本体部品_No.6、GKD6001タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク_No.9、GKD7000-26タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク_No.8、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.8、MDJ60G-26 タンク,背負枠部品_No.6、MDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.8、MD6020S 本体部品_No.11、DK-57-2 本体部品 ヤクザイタンク_No.6、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.6、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.6、DK-J60 本体部品 ヤクザイタンク_No.7、MD6020 本体部品_No.11、AD571 本体部品_No.6、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.10、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.11など
ストップリング
BIGM(丸山製作所)¥779税込¥8571個8日以内出荷規格クロ部品名称ストツプリング図解NoMD405G-23 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、AD572TS 付属品部品 ストップリング_No.6、MD3020K-9 付属品部品_No.12、MD405-13 付属品(1)部品 ストップリング_No.11、GD300A フゾクヒン部品 ストップリング_No.9、MD571 付属品部品_No.6、MD571TS 付属品部品_No.6、MD3010 付属品部品_No.12、MD4010 付属品部品_No.7、MD405 付属品部品 ストップリング_No.11、MD3021-15 フゾクヒン部品_No.9、GKD4001-15付属品部品ストップリング_No.5、DK-57S-3 付属品部品 ストップリング_No.6、MD5020L 付属品部品_No.6、MD6010 -1 付属品部品_No.6、MDJ31-9 -A フゾクヒン部品_No.9、MD472 付属品部品_No.6、MDJ40-13 付属品(1)部品_No.11、MD3020 付属品部品_No.12、MD575G-15 付属品(1)部品_No.6、MD5010 付属品部品_No.6など
シリンダカバー(アイボリー)
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001個8日以内出荷図解NoDK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダカバー(アイボリー)_No.11、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダカバー(アイボリー)_No.11、MD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、DK-47-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダカバー(アイボリー)_No.11、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.11、MD471 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、AD471 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シリンダカバー(アイボリー)_No.11、MD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11
ナイロンナット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷規格M52シユ図解NoMD4010K羽根車部品_No.72、GKD4000ファンケース,レバー,シャッタ部品ナイロンナット_No.29、AD572TS 本体部品 ナイロンナット_No.51、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナイロンナット_No.29、AD570 羽根車部品_No.58、AD470 羽根車部品_No.58、BSM-1070SLT オプション15 (ブームマットガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.11、GD4000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナイロンナット_No.29、MD6010KTS 羽根車部品_No.61、MD4020K羽根車部品_No.72、MD6010 羽根車部品_No.59、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15、AD571TS 本体部品 ナイロンナット_No.51、BSM-1270SLT(18) オプション15 (ブームマッドガード ストレーナレンチ 圧力計移設キット)部品_No.11、MD5010T 本体部品_No.46、MD3020K-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.15など
ヤクザイタンク(15L)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格15Lナチユラル(ハントウメイ図解NoMD5020T 本体部品_No.11、DK-47 本体部品 ヤクザイタンク(15L)_No.8、MLD4000-15 薬剤タンク,背負枠部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.11、MD471 本体部品_No.8、AD470 本体部品_No.8、MD575G-15-1タンク,セオイワク部品_No.6、GD301 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(15L)_No.10、MD3020L 本体部品_No.19、MD5020 本体部品_No.11、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.10、MD5010T 本体部品_No.11、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.8、MD472 本体部品_No.8、DKJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品 ヤクザイタンク(15L)_No.6、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.8、MD5010KT 本体部品_No.11、MD470 本体部品_No.8、DK-47-1 本体部品 ヤクザイタンク(15L)_No.8、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.8、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.6、MDJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品_No.6、DK-47-3 本体部品 ヤクザイタンク(15L)_No.8、GD300A タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(15L)_No.10、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.11、GD300 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(15L)_No.19、MD5010 本体部品_No.11、MD3020-15 タンク,背負枠部品_No.19、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.9、AD472 本体部品_No.8、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.6、MD575G-15 タンク,背負枠部品_No.6、DKJ60G-15 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(15L)_No.6、AD471 本体部品_No.8、GKD4001-15タンク,セオイワク部品ヤクザイタンク(15L)_No.15、GD300B タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンク(15L)_No.9