カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
「ad-s525b」の検索結果

スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ
サンハヤト1個欠品中出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター。出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39