カテゴリ
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
絞り込み
「ad-usb6」の検索結果

CO2温湿度データロガー TR-76Uiシリーズ
T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式種別CO2濃度・温度・湿度データロガー測定範囲CO2:0~9999ppm電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46本体質量(g)約120精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)表示測定値、電池残量、その他センサーCO2センサ:NDIR方式(内蔵)、温度センサ:サーミスタ、湿度センサ:高分子膜抵抗式分解能1ppm、0.1℃、1%RH温度測定範囲(℃)0~55測定対象CO2、温湿度湿度測定範囲(%)10~95インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch電池寿命約2日間(AC電源なしの場合)警報出力外部接点出力アズワン品番61-8493-83RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り(1秒~60分)商品タイプレンタル品はこちら湿度測定範囲(%RH)10~95
おんどとり Jr.Wireless
T&D(ティアンドデイ)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)質量(g)約220電源単3アルカリx4、ACアダプタ測定項目温度・湿度・CO2(高精度)本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)センサータイプ外付け表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信インターフェースシリアル通信、特定小電力無線通信、USB通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%湿度測定範囲(%RH)0~99
おんどとり USB
T&D(ティアンドデイ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信インターフェースシリアル通信(RS-232C)、USB通信、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
IchigoLatte
PCN(プログラミングクラブネットワーク)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」の組み立て済完成品です。 全ての部品がはんだ付けされており、すぐにプログラミングを楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングができるます。仕様組立済完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)種類工作キット電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)解像度256×192(32文字×24文字)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1色数2色(白・黒)
IchigoLatte
PCN(プログラミングクラブネットワーク)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。 基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。 組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)種類工作キット電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)解像度256×192(32文字×24文字)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1色数2色(白・黒)