カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ad-r9」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)A&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型) A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)A&D(エー・アンド・デイ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65表示モードg、kg、個数、%、カラット、もんめRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30七星科学研究所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型) A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)A&D(エー・アンド・デイ)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース エレコムD-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバースエレコム(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)A&D(エー・アンド・デイ)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)A&D(エー・アンド・デイ)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんA&D(エー・アンド・デイ)
288,800税込317,680
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんA&D(エー・アンド・デイ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
(1M0R)クリップ MAZDA(マツダ)(1M0R)クリップMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)A&D(エー・アンド・デイ)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.43MB)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒取扱説明書(10.02MB)材質(計量皿)SUS304
液晶保護フィルム dynabook R82 R82 / T PR82TFGDC47AD11 12.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム dynabook R82 R82 / T PR82TFGDC47AD11 12.5インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種東芝 dynabook R82 R82/T PR82TFGDC47AD11取付方式シリコン吸着液晶サイズ12.5インチ対応インチサイズ12.5特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格1.4-90L部品名称ヒツパリコイルバネ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMS410ENA-M フレーム2部品_No.14、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.11、SSA-S1000 ペダル(クラッチ・ブレーキ・アクセル)部品_No.9、SSA-F615DX ペダル部品_No.9、SSA-E602 主変速レバー部品_No.20、MS613R4T-K 電装品部品_No.32、SSA-G600 クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.18、SSA-F600I クラッチ及びブレーキ部品_No.15、SSA-E602 ペダル部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 操作部部品_No.24、SSA-F616MAT ペダル部品_No.18、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.9、SSA-α604 トランスミッション部品_No.57、SSA-F617VT ペダル部品_No.17、MS410R4T-K 電装品部品_No.32、CGA-6 クラッチ ブレーキ及び配管部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 操作部部品_No.24など
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
備考ARAG205060規格ARAG2052060部品名称ナツト関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB)図解NoMJI300 1995ネン 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.37、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.23、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.50、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.4、MX-501 薬剤タンク部品_No.13、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.23、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.55、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.50、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.19、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.105、SSA-F611 薬液タンク部品_No.62、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.83、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.62、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.9、MJI300 1996ネン 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.23、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.50
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
297税込327
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称バネザガネ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.57MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.1MB)図解NoMI-M1601R 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-1200 1992ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.41、MI-M1601R マルチャー部品_No.22、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、AD571S 流し多口噴頭部品_No.56、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.9、MI-M1601R マルチャー部品_No.91、MI-A400 オプション部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.6、MI-M1601R マルチャー部品_No.67、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.91、AD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.56、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.47、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.21、MI-A401 フゾクヒン,オプション部品_No.11、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.22、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.8、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.6、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.56、AD571S 羽根車部品_No.56、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.22、MI-M1601R 30 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ部品_No.39、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.67
ビリンステ- L BIGM(丸山製作所)ビリンステ- LBIGM(丸山製作所)
25,972税込28,569
1個
7日以内出荷
部品名称ビリンステ- L関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB)図解NoMI-M1601R マルチャー部品_No.30、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.30、AD571S 羽根車部品_No.9
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(SM)関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB)図解NoG-4S ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、SSA-G550 サイドカバー部品_No.13、SSA-α604 操作パネル部品_No.9、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.9、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α1003MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-α604MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1003-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616 計器パネル部品_No.10、KG-4R ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.10、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1004 操作パネル部品_No.9、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、G-4 ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M 計器パネル部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α603 操作パネル部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.12、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.10、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1003 操作パネル部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.10
アタマツキピン BIGM(丸山製作所)アタマツキピンBIGM(丸山製作所)
962税込1,058
1個
7日以内出荷
部品名称アタマツキピン関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB)図解NoMI-M1601R 30 マルチャー部品_No.9、AD571S ミスト装置(15リットル)部品_No.39、MI-1200 1992ネン マルチャー部品_No.39、AD571S 羽根車部品_No.39、MI-M1601R マルチャー部品_No.9、AD571S 本体部品_No.39
Uボルト BIGM(丸山製作所)UボルトBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
規格M8部品名称Uボルト関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.45MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.45MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.45MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.56MB)図解NoSSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.26、GB1001AD 付属品部品_No.1、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG 付属品部品_No.1、VSM110-15S ノズル部品_No.54、SSA-V600C-1 給水ポンプ(1)部品_No.1、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.27、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.33、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.33、GB1001BG 付属品部品_No.1、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.24、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.3、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.39、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.13、VSM-1010 薬液配管部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.27、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.32、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.27、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.13、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20、VSM-1020 薬液配管部品_No.19、SSA-α510-110 給水ストレーナ部品_No.20、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.3、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.39、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.20
シャツタアッセンブリ(R) BIGM(丸山製作所)シャツタアッセンブリ(R)BIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
部品名称シヤツタアツセンブリ(R)関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.75、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.82、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MDJ6001G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、DK-J60T 羽根車部品 シャツタアッセンブリ(R)_No.79、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.34、MD-J60 羽根車部品_No.75、AD575G-30 羽根車部品 シャツタアッセンブリ(R)_No.78、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.82、MDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.75、MD-J60T 羽根車部品_No.79、MDJ7000G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、MDJ3000-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.37など
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん 一般校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
229,800税込252,780
1台
9日以内出荷
一般校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付きベーシックタイプ防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水重量級天びん JCSS校正付きA&D(エー・アンド・デイ)
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)取扱説明書(9.22MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
ステンレス保管庫一段式 シンコーステンレス保管庫一段式シンコー
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸と、収納に便利な引出付き仕様です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合保管庫一段式段数1均等荷重(kg)天板:150・棚:100・総耐荷重:400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)30