カテゴリ
- 制御機器(5)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(3)
- タカチ電機工業(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 象印マホービン(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- Vesrah(2)
- SMC(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
「ad10-10-8」の検索結果

防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から45日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219税込¥2411袋(4本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ
タカチ電機工業¥599~税込¥659~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理シルバーアルマイト
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3
REX(レッキス工業)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)
REX(レッキス工業)¥559,800税込¥615,7801台翌日出荷全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。用途ステンレス鋼管のねじ切り作業付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A電源コード(m)3
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
プログラマブルコントローラ アナログユニット
omron(オムロン)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
三脚アダプター
PENTAX(ペンタックス)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷双眼鏡用三脚アダプタ。バードウォッチングや天体観測に最適。 双眼鏡を三脚に固定し、画像が安定しますので、鳥や風景などをじっくり観たいときに役立ち、長時間の観察でも疲れません。対応機種ZD ED、ZD WP、SD 9x42、SD 8/10x42、SP WP、SP、AD 9x42 、AD 8/10x36、AP 8/10x30、PCF CW 、PCF WP II、DCF SP
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.6、MP8000E-M シリンダ部品 ベアリング_No.5、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.8、MSA613R2T-M エンジン クランクケース部品_No.46、MD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベアリング_No.10、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.6、MDC-131 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.5、AD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ベアリング_No.10、AD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.10、MP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ベアリング_No.8、MS613R4T-M エンジン シリンダブロックなど
ナベコネジ(+)W
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M5X50W(MK)図解NoAD571 本体部品_No.5、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571TS-A 本体部品_No.10、DK-57TS-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD572 本体部品_No.5、MD6010 -1 本体部品_No.10、DK-57TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020 本体部品_No.10、MD572S 本体部品_No.5、DK-57-2 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020TS 本体部品_No.10、MD6010KTS 本体部品_No.10、MD572TS 本体部品_No.5、DK-57-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、DK-57S-1 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD6020S 本体部品_No.10、MD571S 本体部品_No.5、MD6010TS 本体部品_No.10、MD571-A 本体部品_No.10、MD571TS 本体部品_No.5、AD575G-30 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.8、DK-57S-3 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、MD571 本体部品_No.5、MD6010K 本体部品_No.10、AD571S 本体部品_No.5、AD571TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5、AD572S 本体部品 ナベコネジ(+)W_No.5
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷規格68-10Bオオサカグリツ図解NoMD6020TS センサ,その他部品_No.10、MD6010KTS センサ,その他部品_No.10、AD572TS センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS310ESL-2M ドラムストッパ部品_No.28、CBM-520BH ブーム装置部品_No.17、MD571S センサ,その他部品_No.10、MD571TS-A センサ,その他部品_No.10、AD571 センサ,その他部品_No.10、MD6000 とびっこ1,その他部品_No.3、MD6010TS センサ,その他部品_No.10、MD6010 とびっこ1,その他部品_No.3、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.28、AD572 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、DK-57-3 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、AD572S センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS160EMK フレーム部品_No.14、DK-57-2 センサ,その他部品 ニギリ_No.10、MS153EMM-1 本体部品_No.8、CGA-6 ホースリール部品_No.42、MS153EMK 本体部品_No.12など
アナログI/Oスレーブ CRT1-VAD04□□/-VDA02□□
omron(オムロン)¥46,980税込¥51,6781個70日以内出荷分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)