カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad11-20a」の検索結果

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥10,952~税込¥12,047~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個当日出荷規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から16日以内出荷AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥34,925~税込¥38,418~1個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
カラー
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解NoBK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 カラー_No.11、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.11、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 カラー_No.61、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、BK23A リコイルスタータ部品_No.11、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 カラー_No.11、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.11、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.11、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.11
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格EE200アカ図解NoJC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.11、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AC23SB エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 トップカバー_No.11、AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.11、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 トップカバー_No.11
ボウシンガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷規格24XT1.2X1450図解NoJC234DX 本体部品_No.11、JC233DXL 本体部品_No.11、BC23A 本体部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10、JC234DXL 本体部品_No.11、JC233DX 本体部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ボウシンガイカンマトメ_No.10
6カクボルト M8X140X30
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X140X30部品名称6カクボルト M8X140X30図解NoMI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.8、SSA-G530 噴頭部品_No.11、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.20、SSA-α600 噴頭部品_No.16、SSA-S550 送風機部品_No.5、SSA-α1000S 噴頭部品_No.16、SM-410T 噴頭部品_No.8、SM-140A 噴頭部品_No.19、SSA-M500 噴頭部品_No.4、SSA-M500DX 噴頭部品_No.4、SSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ ペダル1部品_No.14、SM-400 噴頭部品_No.8、SM-450A 噴頭部品_No.19、BSA-661C,1061Cシリーズ ペダル1部品_No.14、SSA-α1000ST 噴頭部品_No.16
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応