カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ad20-10-8」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ タカチ電機工業

    防水アルミダイキャストボックス ADシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップスイッチコンプリート BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチコンプリート

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    879税込967
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 注ぎ口パッキン

    象印マホービン(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
  • ステンレスクールボトル用 せんカバーパッキン 象印マホービン

    ステンレスクールボトル用 せんカバーパッキン

    象印マホービン(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ステンレスクールボトル用の専用部品です。
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業消費電力(W)600電源(V)AC100電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])41付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
  • タイヤクミタテ ミギ BIGM(丸山製作所)

    タイヤクミタテ ミギ

    BIGM(丸山製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格ミギ部品名称タイヤクミタテ ミギ図解NoSSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.54、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-G530 ブレーキ部品_No.43、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.36、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.61、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.9、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.6、SSA-F616M リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.49、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.10
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12部品名称ナベコネジ(+)図解NoSSA-S551 ホースリール部品_No.8、SSA-α1002ST ホースリール部品_No.4、SSA-S602DX ホースリール部品_No.11、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.25、SSA-α602 ホースリール部品_No.4、SSA-α610C ホース巻取機部品_No.4、SSA-F616M ホースリール部品_No.8、SSA-S602DXVT ホースリール部品_No.11、MRS30-130-1 オプション マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.16、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.25、SSA-S602DXM ホースリール部品_No.11、SSA-α1002ST 計器パネル-1部品_No.12、MRS40H-150 オプション マキシャ部品_No.16、SSA-S1002 ホースリール部品_No.11、SSA-F615DX ホースリール部品_No.8、SSA-N550 ホースリール部品_No.8、SSA-S501 ホースリール部品_No.8、SSA-α600 台車(ケイキパネル(1))部品_No.12、SSA-α601 台車(ケイキパネル(1))部品_No.12、SSA-F615M-2AD ホースリール部品_No.8、SSA-α602M ホースリール部品_No.4、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.10、SSA-α602M 計器パネル-1部品_No.12、SSA-N500 ホースリール部品_No.8、SSA-α602 計器パネル-1部品_No.12、SSA-F616 ホースリール部品_No.8、SSA-V600C ホース巻取機部品_No.4、SSA-V1000 ホース巻取機部品_No.24、SSA-V1000C ホース巻取機部品_No.25、SSA-N550DX ホースリール部品_No.8
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    799税込879
    1台
    16日以内出荷
    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応