カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ad219」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA AD219 美和ロック

    MIWA AD219

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • アダプター 減圧用 二又タイプ アズワン

    アダプター 減圧用 二又タイプ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ二又外径(Φmm)(側管) 8
  • YD-400VP1部品  NO6 ダイオード パナソニックコネクト

    YD-400VP1部品 NO6 ダイオード

    パナソニックコネクト
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (13229)シム、バルブ ニッサン

    (13229)シム、バルブ

    ニッサン
    839税込923
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ADワンタッチテープホルダー 219シリーズ ユーメド貿易

    ADワンタッチテープホルダー 219シリーズ

    ユーメド貿易
    739税込813
    1本
    7日以内出荷
    ●聴診器につけられ持ち運びに便利●使いたいときに即対応●9gで超軽量
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 550mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。超低プロファイル - 高さ0.65 mm (標準) 自動位置決めに最適 低順方向電圧降下、低電力損失 用途: 低電圧高周波インバータ、還流、DC-DCコンバータ、極性保護などの用途で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン 190ADシリーズ 山洋電気

    ブロアファン 190ADシリーズ

    山洋電気
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7916アズワン品番65-8063-60
  • ブロアファン 190ADシリーズ 山洋電気

    ブロアファン 190ADシリーズ

    山洋電気
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵
    仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917アズワン品番65-8079-59