カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad42」の検索結果

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
23,980税込26,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り) ポップリベット・ファスナーオープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
25,980税込28,578
1箱(1000本)
当日出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
リベット スタンダード (アルミ・アルミ) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (アルミ・アルミ)ポップリベット・ファスナー(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
材質フランジ/アルミ、シャフト/アルミ
リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット シールド (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
戸車 平型 K9(駒谷)戸車 平型K9(駒谷)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 丸型 K9(駒谷)戸車 丸型K9(駒谷)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入りタイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
戸車 V型 K9(駒谷)戸車 V型K9(駒谷)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(36個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5056) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー材質に、高力アルミニウム合金を使用しているため、高強度が得られます。
材質アルミニウム合金リベット(JIS A5056)、スチールマンドレル(硬鋼線)
POPリベット(ラージAD 大阪魂POPリベット(ラージAD大阪魂
667税込734
1セット(32個)
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478特価
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(15個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット(シールドAD 大阪魂POPリベット(シールドAD大阪魂
667税込734
1セット(11個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質に、ステンレススチールを用いているため、耐食性に優れています。
[透明]ポリ袋 エスコ[透明]ポリ袋エスコ
1,120税込1,232特価
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
透明袋。
材質LDPE厚さ(mm)0.03透明
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー AD ミニターミニモ レジンボンドダイヤモンドバー ADミニター
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
POPリベット AD 大阪魂POPリベット AD大阪魂
667税込734
1セット(60個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
短冊型安全ステッカー(消火器) エスコ短冊型安全ステッカー(消火器)エスコ
380税込418
1枚
翌日出荷
取付け方法シール表示内容消火器設置場所屋内
LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26ENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
質量(g)150以下適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/4000(1/8000にも設定可能)分解能と変換速度を個別に設定することはできません。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65レンジ入出力/1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(レンジ選択/入力4点個別、出力2点個別)消費電流(A)5V系:0.58絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)出力電流(mA)外部出力/最大2.4(1点あたり)変換速度1ms/点(500μs/点にも設定可能)定格入力電流(mA)±30(1点あたり)総合精度入力:25℃/±0.2%、0~55℃/±0.4%出力:25℃/±0.3%、0~55℃/±0.5%(電圧)、±0.6%(電流)インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)出力電圧/0.5以下外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数1号機分(号機No.0~95)
AD-4212A/AD-4212B用イーサネット・インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)AD-4212A/AD-4212B用イーサネット・インタフェースA&D(エー・アンド・デイ)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
付属品データ収集ソフトWinCT-PlusRoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(ラージAD 大阪魂POPリベット(ラージAD大阪魂
667税込734
1セット(21個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています
材質アルミニウム
ATG MaxiFlex AD-APT 42-874 ATGATG MaxiFlex AD-APT 42-874ATG
549税込604
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk75ENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
AD-4212A/AD-4212B用延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-4212A/AD-4212B用延長ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
9,798税込10,778
1本(3m)
翌々日出荷
長さ(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応
AD-4212A/AD-4212B用振動アダプタ A&D(エー・アンド・デイ)AD-4212A/AD-4212B用振動アダプタA&D(エー・アンド・デイ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
計量に影響する床面からの振動を低減し、安定した計量を可能に。
RoHS指令(10物質対応)対応
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:32、d:19
M12x50mm 雄ねじノブ エスコM12x50mm 雄ねじノブエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22
アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
M12x30mm 雄ねじノブ エスコM12x30mm 雄ねじノブエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110本体寸法(mm)奥行計量部 :165、表示部:101.3本体寸法(mm)高さ計量部 :56、表示部:110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5本体寸法(mm)幅計量部 :30、表示部:35.3ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g通信インターフェースRS-485(Modbus RTU)
AD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力 A&D(エー・アンド・デイ)AD-4212A/AD-4212B用BCD出力、外部接点入力A&D(エー・アンド・デイ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト コイズミ照明屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライトコイズミ照明
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)15.5埋込穴(Φmm)150材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
ダウンライト コイズミ照明ダウンライトコイズミ照明
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
消費電力(W)6適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/アクリル(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)100取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)埋め込み深さ(mm)44光源寿命40000時間照射角(拡散)60°以上90°未満明るさ白熱球60W相当出幅(mm)25演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1BシリーズLEMO
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈レーキ つるホーパイプ柄 SENNARI草刈レーキ つるホーパイプ柄SENNARI
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
平刃と5本の爪刃が付いたレーキ形状の除草具です。軽い刃に長い柄を付けた除草用の農具です。草刈り用の平刃と草を集める爪刃が表裏に付いているので除草作業がはかどります。ハードな仕様に耐える全鋼製の刃です。捻りを加えた爪刃が荷重負荷を軽減します。軽量の専用パイプ柄を採用しています。
用途除草作業。刃幅(mm)130柄長さ(mm)1200刃長(mm)85材質(柄部)専用アルミ製パイプ柄材質(刃)全鋼