カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「ad6400」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RS232C出力で、PCやプリンタでデータ管理が可能です。体重計用接続ケーブル(別売)で体重計(0-7182-11・12)に接続できます。
    仕様本体、組み立て式(要工具)、レンタル付属品:ADプリンタユニットAD-PR580(8-5496-21)・プリンター用紙×1本、接続ケーブル AX-KO3264-200(8-7949-15)、接続ケーブル AX-KO1371-200(8-7949-36)付属品測定バー、スパイラルチューブ、【本体】ACアダプター AD-A111、ACアダプターケーブル AX-KO1885質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)測定範囲レンジ1/80~200cm、レンジ2/100~220cm電源本体専用ACアダプター(付属)、単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)300×450×1455~2283測定方式エンコーダ方式表示方式0.1cm(1mm)サービス分類レンタル
  • RS-232Cケーブル 75cm A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 75cm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    RS-232Cクロスケーブル 75cm。A&D製体重計、全自動身長体重計、身長計等とADプリンタユニットAD-PR580を接続するためのケーブル。D-Sub9P-D-Sub9P
    適合機種AD-6400、AD-6351、AD-6228A、AD-6105N、AD-6209、AD-6210、AD-6051A、AD-6228、AD-6106N、AD-6107N長さ(cm)75