カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ad7205w50」の検索結果

LED高気密ダウンライト
JAPPY¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から翌々日出荷ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
高気密SB形 LEDダウンライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台ほか当日出荷から3日以内出荷薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
ダウンライト
コイズミ照明¥3,500~税込¥3,850~1台5日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
ダウンライト
コイズミ照明¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)160取付高(mm)111光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150
SB形断熱施工用LEDダウンライト
HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷家庭用ダウンライト質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84