カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
  • 制御機器(106)
    • 機構部品(電子部品)(25)
    • 受動部品(12)
    • 産業用PC本体(61)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ

「adafruit」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • ADAFRUIT INDUSTRIES ブレットボード ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES ブレットボード

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 50.9mm幅 = 47mm高さ = 1.6mm寸法 = 50.9 x 47 x 1.6mm入力電圧 = 3.3 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES 評価キット LEDマトリックス

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
  • 温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
    仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
  • MPR121 静電容量センサー Adafruit

    MPR121 静電容量センサー

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載
    寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
  • Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0 Adafruit

    Thermocouple Amplifier MAX31855 breakout board(MAX6675 upgrade)-v2.0

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)1.33/0.05オンス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ヘッダーピン除く)20 / 0.8インチ×20/ 0.8インチ×3.28/ 0.12インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • FT232Hブレイクアウトボード Adafruit

    FT232Hブレイクアウトボード

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    FT232Hを搭載したGPIO+SPI+I2C変換基板 FTDI社製のMPSSE(Multi-Protocol Synchronous Serial Engine)機能を搭載したFT232Hデバイスのブレイクアウトボードです。FT232Hは、GPIOの入出力やSPIとI2C通信を実現します。2020年2月に下記の内容がバージョンアップされています。ボードサイズや取り付け穴、ピン配置については完全に互換性があります。 インターフェース用コネクタがmicroUSB-BからUSB-Cに変更 I2Cインターフェースを容易にするI2Cスイッチを搭載 3Vの電源出力ピン(最大500mA)を搭載
    その他I2Cスイッチ、3V電源出力ピン(最大500mA)、Stemma QTコネクタ寸法(mm)23×38×4質量(g)3.4コネクタUSB Type-CプロトコルSPI、I2C、シリアルUART、JTAGRoHS指令(10物質対応)対応デバイス搭載/FT232H、MPSSE(マルチプロトコル同期シリアルエンジン)
  • USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422) Adafruit

    USB-シリアル変換ケーブル(RS232 TTL UART RS-485 RS422)

    Adafruit
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    USB-マルチプロトコルシリアルアダプタケーブル USB Type-CまたはUSB Type-Aの入出力をプロトコルに関係なくRS232、TTL UART、RS485、RS422の信号に変換できるケーブルです。FTDI製のUSB-シリアルコンバータFT231を使用し、UART信号に直接接続されています。FT231のロジックレベルは5Vで、RX/TXと5V/3V/GNDのみ使用します。RS232には、±8VのI/Oを持つ信号レベルコンバータUM213を使用しています。RS485/RS422には、UARTのRX/TXにMAX485が接続されています。 シリアルをUSBに変換 RS232、TTL UART、RS485、RS422に対応 ネジ端子付きで、はんだ付けや特殊なケーブルは不要 300ボーから3Mボーの信号レートに対応 電源供給用の5Vと3Vの端子を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。
    寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット) Adafruit

    ADS1115搭載ADコンバーター(16ビット)

    Adafruit
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゲイン設定可能なアンプが付いた16ビットのADコンバータ I2Cピン接続でアドレス設定可能
    電源電圧(V)2.0~5.5消費電流連続モード時150μAデータレートプログラム可能/8SPS ~ 860SPS
  • 小型USBマイク Adafruit

    小型USBマイク

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プラグ&プレイで動作する小型USBマイク Raspberry Piに最適な小型のUSBマイクですが、どのパソコンやラップトップでも使用できます。この小型USBマイクを使用するにはドライバは不要で、プラグインすればすぐに録音する準備が整います。 音源に近づける必要がある場合は、USB延長ケーブル(別売)を使用することができます。
    寸法(mm)22.2×18.3×7.0質量(g)2.2
  • データロギングシールドキット Adafruit

    データロギングシールドキット

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    データの記録に適したシールドです 3.3Vのレベルシフタを介するSDカードインタフェースが用意されています Arduino UNOなどADK/Mega R3以降で使用できます
    寸法(mm)70×53×17質量(g)22SDカード(挿入時突出)10mm
  • プロトシールド R3 Adafruit

    プロトシールド R3

    Adafruit
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    プロトタイプ用のArduinoシールドです ほぼすべてのArduinoに対応しています 本商品は組み立てが必要なキット製品です。
    寸法(mm)69 × 53 × 13
  • Vibrating Mini Motor Disc Adafruit

    Vibrating Mini Motor Disc

    Adafruit
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    小型振動モーターです 振動が強い場合は抵抗を入れてください
    厚さ(mm)2.7直径(Φmm)10質量(g)0.9動作電圧2V - 5V
  • ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本 Adafruit

    ジャンプワイヤー JST-SHコネクタメス-オス 150mm 1本

    Adafruit
    289税込318
    1本
    3日以内出荷
    一方がJST-SHメス4ピンコネクタで、もう一方がオスヘッダの4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPIO Ribbon Cable(40 pins) Adafruit

    GPIO Ribbon Cable(40 pins)

    Adafruit
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用40Pinフラットケーブル データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)173 × 33質量(g)14.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白色バックライトモジュール Sサイズ Adafruit

    白色バックライトモジュール Sサイズ

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    小さな白色LEDのバックライトです(Sサイズ: 12×40mm) インバーターが不要なので気軽に使えます
    質量(g)1.6定格電圧(V)3.3消費電流(mA)15
  • Arduino/Metro用クリアケース Adafruit

    Arduino/Metro用クリアケース

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    Arduino UNO R3、Adafruit Metro、Adafruit Metro Expressに使用できるクリアケースです。 透明なので、ボード上のLEDやラベルを視認できます。 薄型ですが、シールドは上部に装着できます。 2つのマッチングピース、4つのネジ、4つのバンパーが付属しています。
    寸法(mm)75.0×60.0×19.5質量(g)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式) Adafruit

    2.8 TFTタッチシールド v2(静電容量方式)

    Adafruit
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LEDバックライト内蔵のタッチパネル液晶のシールド(静電容量方式) ATMega328搭載のArduinoならどれでも動作可能
    解像度240×320 18bit画面サイズ2.8インチ
  • MicroSD ブレイクアウトボード+ Adafruit

    MicroSD ブレイクアウトボード+

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き
    寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
  • 2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板 Adafruit

    2ピンJST-PHコネクタ・ピッチ変換基板

    Adafruit
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオン電池を使うときに便利な2ピンJST-PHコネクタブレイクアウト基板 スイッチ付き 常に「オン」状態にもできます コネクタは表面実装のものを利用しています
    厚さ(mm)7.3寸法(mm)21× 10× 2質量(g)1
  • I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換) Adafruit

    I2C照度センサー(VEML7700搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    SI単位のルクスで出力する照度センサーボード Vishay製の照度センサーVEML7700のブレイクアウトボードです。VEML7700は、基板と並行に来る光を検出できる直角の光/ルクスセンサーです。照度のSI単位であるルクスを計算して出力できる光センサーなので、単位が明確になり複数のセンサー間で一貫した読み取り値が得られます。SparkFun Qwiic互換のSTEMMA QT JST SHコネクタを搭載し、はんだ付けは不要で使用できます。 0~120klxの光を0.0036lx/ctの分解能で検出 センサーを使いやすくするために、サポート回路とコネクタを搭載 Stemma QT対応で、はんだ付けなしでマイコンと接続可能 Arduino (C/C++)およびCircuitPython(Python 3)用のライブラリを用意
    寸法(mm)25.5×17.7×4.6質量(g)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A Adafruit

    I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A

    Adafruit
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(白色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(白色)

    Adafruit
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/白
  • 16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit

    16チャンネル PWM/サーボ HAT

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)65×56×3
  • 22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit

    22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
    ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/赤
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(青色)

    Adafruit
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/青
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/黄
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/緑
  • 2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit

    2032型コイン×2個 直列電池ホルダー

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
    寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
  • ミニLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • 7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit

    7セグメント4桁ディスプレイ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
    寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
  • MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー Adafruit

    MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
    仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit Adafruit

    Motor/Stepper/Servo Shield for Arduino v2 Kit

    Adafruit
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)(組み立て後)70×55×10/ 2.7インチ×2.1インチ×0.4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP9808 高精度温度センサー Adafruit

    MCP9808 高精度温度センサー

    Adafruit
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです
    仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
  • 16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール Adafruit

    16×8 LEDマトリクスドライバーモジュール

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    HT16K33のブレイクアウトボード 16×8のドットマトリクス用ドライブIC(HT16K33)を搭載したモジュールです。HT16K33は多重化された16×8マトリクス(128個)のLEDを駆動できるICです。通信はI2Cで、最大8つのI2Cアドレスを使用できるため、8つのマトリクスで合計1024のLEDを制御できます。このブレイクアウトボードにはLEDモジュール用の穴がありませんが、16個のアノードと8個のカソードでI2Cと電源ピンを分離しています。マトリクスのデータシートを確認して、アノードとカソードを配線してください。 ドライバによりLEDのON/OFFを切り替えることができますが、LEDを個別にPWM調光する機能はありません。 3×13のキーパッドマトリクスの読み取りもサポートしていますが、サンプルコードは用意されていません。キーパッド機能の詳細については、データシートを確認してください。
    寸法(mm)ボード/35.77×20.37×4.03電源電圧(V)4.5~5.5メモリー16×8ビットRAMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Analog Joystick-10K Potentiometers Adafruit

    Mini Analog Joystick-10K Potentiometers

    Adafruit
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)10範囲X および Y 軸/±25°製品質量(g)55.9/2.0オンス直線性(独立)±1%操作回数500000サイクル製品サイズ(mm)67.4×52.7×52.7/ 2.7×2.1 2.1(インチ)抵抗値許容差(%)±10出力スムーズネス最大 0.5%動作温度範囲(℃)-10~80温度係数(ppm/℃)±400(抵抗)