「adam6060」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】 Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】

    Advantech(アドバンテック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
  • イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)

    イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)

    Advantech(アドバンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    【ADAM-6015】。 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】。 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】。 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------。用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
  • 化粧ねじM5 日東工業

    化粧ねじM5

    日東工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    仕様M5×12、座金組込タイプ材質鉄(ねじ座金)質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。 (ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。) (ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。) ========製品ラインアップ============================= ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI) ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI) ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO) ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI) ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO) ADAM-6260:リレー出力 6ch ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI) 共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O ================================================ ■特長■ ・ADAM 6200は Daisy-chain対応。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) ■ ADAM-6200が選定される主な用途■ ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。 ・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化) ・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム ・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要) ・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応) ・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途
    機能自動バイパス保護付きデイジーチェーンコネクタ2×RJ45動作温度(℃)-40~70入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
  • OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)

    OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)

    Advantech(アドバンテック)
    62,980税込69,278
    1個
    17日以内出荷から92日以内出荷
    ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
    入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
  • RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ Advantech(アドバンテック)

    RS-485対応 産業用リモートI/Oモジュール(Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    【特長】 RS-485シリアル通信対応 ▶ADAM-4000 シリーズ(RS-485通信) 対応温度:-10~70° ▶ADAM-4100 シリーズ(堅牢型 RS-485 / USB)対応温度:-40~85° ・Modbus RTUプロトコル対応 ・多様なI/Oタイプをラインアップ ・産業用グレードのABS+PCプラスチック・ケース 【選定ポイント】 ・AI(アナログ入力) → 温度 / 電流 / 電圧測定 ・DI(デジタル入力) → センサ / スイッチ入力 ・DO(デジタル出力) → リレー / 機器制御 ・Counter → パルス / 回転計測 -----------------------------【仕様】------------------------------- ADAM-4017+:8chアナログ入力 ADAM-4024:4chアナログ入力・2chアナログ出力 ADAM-4050:8chデジタル入力・8chデジタル出力 ADAM-4051:16chデジタル入力(2500VDC 絶縁) ADAM-4053:16chデジタル入力 ADAM-4055:8chデジタル入力・8chデジタル出力(Dry/Wet接点切替) ADAM-4080:2chカウンタ入力(独立カウンタ、32bit+1bitオーバーフロー) --------------------------------------------------------------------- ADAM-4115:6ch RTD温度入力モジュール(Pt100 / Pt1000 / Ni50 / Ni508 / Balco対応) ADAM-4117:8ch アナログ入力(電圧/電流) ADAM-4118:8ch 熱電対 ADAM-4150:7ch デジタル入力/8chデジタル出力 ADAM-4168:8ch リレー出力 --------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェアおよびマニュアル】 ----------------------------------------------------- 1.本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 Advantech IO Module Utility 旧名:Adam/Apax .NET Utility ▶(アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 2.詳しい設定について、ADAM-4000シリーズマニュアル アドバンテック公式サイトまでお越しいただき、型番を検索後、 技術資料ダウンロードをクリックし、User manualマニュアルをご確認ください。 -----------------------------------------------------
  • RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    RS-232/RS-422/RS-485変換コンバータ(ADAM-4500シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ■こんなお客様におすすめ -------------------------------------------------- ・RS-232機器をRS-422/485へ変換したい ・最大1.2kmの長距離通信を実現したい ・ノイズ対策が必要な環境で使用したい ・既存設備を活かしてシステムを構築したい -------------------------------------------------- 【主な特長】 -------------------------------------------------- ・RS-232信号をRS-422/485信号へ変換 ・RS-232データ信号を最大1.2kmまで延長 ・最大通信速度:115.2kbps ・絶縁保護:3kV ・動作温度:-10~70℃ / -40~85℃ ※ポート給電または外部電源に対応 --------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁掛け、スタック入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • 産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ Advantech(アドバンテック)

    産業用PoE+スイッチ(PoE 4ポート・FE/GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    <<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>> IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した 産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。 DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、 工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも 安定したネットワークを構築できます。 =====================【製品仕様】======================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2705G-1GPI 合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1 -- EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1 -- EKI-2706G-2GPI 合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2 ====================【型番の見方】========================= Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応 Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応 Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載 --------------------------------------------------------- 1G/2G:Gigabitアップリンクポート数 P:PoE給電対応 I:広温度範囲対応(-40~75℃) ※Port 1~4はPoE給電ポートです。 ======================【特長】=========================== ■ IEEE 802.3at(PoE+)対応 ・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応 ・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電 ・通信と電力をLANケーブル1本に集約 ・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化 ■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力 ・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。 ■ 厳しい産業環境に対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・ESD/EFT/サージ保護対応 ・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作 ======================================================
    幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall入力電源24/48 VDC周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
  • 絶縁型アナログ入力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型アナログ入力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    分解能12-bit入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力形式バス絶縁型電圧入力入力チャネル数8ch(差動)
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応) Advantech(アドバンテック)

    シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)

    Advantech(アドバンテック)
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================
  • OPC UAサーバユニット 三菱電機

    OPC UAサーバユニット

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    欠品中
    仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2