カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「adb-002」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージカウンタMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
量子化誤差±1カウント
アケパネ20 プラチナ万年筆アケパネ20プラチナ万年筆(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品) セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ! ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。 コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。 壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。 壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。 立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、表面シート:透明アクリル 1.5mm厚、裏板:パーチクルボード、バネ:ポリアセタール樹脂、パッケージ:段ボール個包装フレーム幅(mm)20
締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナットMitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
スラストステムセット/LGF-110L Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセット/LGF-110LMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB680
専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)専用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)専用スパナMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スラストステム取付用スパナ
適合ゲージ:LG100 25/50mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB693
SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-GS型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)仕様隅削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカGS型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ) アイ・ツーLoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)アイ・ツー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)締め付けナットMitutoyo(ミツトヨ)
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムMitutoyo(ミツトヨ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセット/LGF-125・150LMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)出力コネクタ(セット)/ESカウンタMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
記録計部品 SI010A~ azbil(旧:山武)記録計部品 SI010A~azbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100V
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100V
【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス安川電機
299,800税込329,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムMitutoyo(ミツトヨ)
1,398税込1,538
1個
121日以内出荷
仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHzテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)
用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
レインコート ダッドウェイレインコートダッドウェイ
4,498税込4,948
1着
6日以内出荷
ハイネック仕様でフードが脱げにくい。透明つばで視界もクリア。雨が入りにくい二重袖仕様。 脇下にはムレにくい通気穴付き。リュックを背負ったままでも着やすいタック入り。背面の反射プリントで暗くても安心。持ち運びしやすい筒型収納ポーチ付き。
用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園材質本体:ポリエステル100%、つば:塩化ビニル樹脂