カテゴリ

  • 制御機器(1,341)
  • 機構部品(351)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 切削工具(122)
  • 建築金物(85)
  • 測定用品(83)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 学童・教育用品(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 医療(42)
  • 電気材料(32)
  • 物流用品(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 家電(22)
  • 作業工具(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • オフィス家具(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • カー用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自転車部品(13)
  • ヘルスケア(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adc」の検索結果

関連キーワード
3,103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ スケール ADCマルチ スケールADC
549税込604
1本
翌々日出荷
軽量で持ち運びやすいプラスチック製のマルチスケール。 外径・内径測定におすすめです。
ADCデバイダースケール ADCADCデバイダースケールADC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付 ADC【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付ADC
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。発生4^1/2桁、測定5^1/2桁で、基本確度が±0.02%の高確度の性能を持った計測電源です。従来のリニア、フィクスド、ランダム掃引と、新たにツー・スロープ・リニア掃引(ステップ値を途中で切り換える掃引)の追加に加え、最小パルス幅50μsのパルス測定機能、最小分解能が1μV/100pAの微少電圧・電流測定により、半導体やその他電子部品の研究・開発での評価や生産ラインでの特性試験に、幅広くお使いいただけます。
ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211 ユーメド貿易ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211ユーメド貿易
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品スペキュラ(全長サイズ約Φ30×185mm質量(g)188電源単2乾電池×2本(別売)レンズ4倍電球タングステン球アズワン品番7-1170-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC009医薬品医療機器等法一般医療機器
ADCメディカルデバイダー ADCADCメディカルデバイダーADC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
ADC-20/ADC-24用ターミナルボード Pico TechnologyADC-20/ADC-24用ターミナルボードPico Technology
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ADC-20/ADC-24データロガー用ターミナルボード Pico Technology社の高精度データロガーADC-20やADC-24に付属しているターミナルボード(端子台付き基板)です。ADC-20やADC-24に本ボードを接続することで、温度センサーなどを簡単に取り付けや取り外しができます。また、ユニバーサル領域に抵抗などの部品を取り付けて入力電圧を分圧したり、温度測定用回路などを構成することができます。
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
ADスコープ くまモン聴診器609 609LB-K(ライトブルー) ADCADスコープ くまモン聴診器609 609LB-K(ライトブルー)ADC
6,698税込7,368
1組
5日以内出荷
熊本の人気ゆるキャラ『くまモン』の聴診器です。ライトウェイトダブルヘッドモデル。
ライトブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器
ハーネス インストルメント (1ADC) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ADC)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ガスケット セット エンジン (8ADC) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ADC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ADC) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ADC)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ADC) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ADC)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
コロコンキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
アルミコロコン用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)14シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
アームクッション 採血用枕 ADCシリーズ ユーメド貿易アームクッション 採血用枕 ADCシリーズユーメド貿易
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質中身/ポリウレタン、カバー/PVC耐熱温度(℃)60~80
コロコンワイドキャップ ADCキット SUS(エスユーエス)コロコンワイドキャップ ADCキットSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷
アルミコロコンワイド用、アルミダイカスト製の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ネジ:ステンレス質量(g)25シリーズGFキット内容コロコンキャップADC(1個)/十字穴付皿タッピングネジ4×14
モジュール パワートレイン コントロ (1ADC) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1ADC)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
アジャスター ADC型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADC型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルーアソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
ハウス ホイール (13) 1391-65-311ADC MAZDA(マツダ)ハウス ホイール (13) 1391-65-311ADCMAZDA(マツダ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
ハウス ホイール (13) 1391-65-301ADC MAZDA(マツダ)ハウス ホイール (13) 1391-65-301ADCMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ADスコープくまもん聴診器609 ADCADスコープくまもん聴診器609ADC
6,710税込7,381
1個
7日以内出荷
熊本の人気ゆるキャラ『くまモン』の聴診器です。ライトウェイトダブルヘッドモデル。
ブラック付属品セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質チェストピース、耳管/アルミ全長(mm)760質量(g)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)47松吉医科器械コード24-6421-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ADC-24 USBデータロガー(ターミナルボード付き) Pico TechnologyADC-24 USBデータロガー(ターミナルボード付き)Pico Technology
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
16チャンネル、分解能24ビットの高精度データロガー 最大分解能が24ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。 操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。
仕様オプションで、各差動チャンネルを2つのシングルエンドチャンネルとして構成可能その他【ゲイン誤差】0.2%(レンジ±2500mV)、0.1%(レンジ±39mV~±1250mV)、【ノイズ除去】代表値120dB(50/60Hz)、【ADC入力バイアス電流】最大50nA電圧±2500mV、±1250mV、±625mV、±312mV、±156mV、±78mV、±39mV精度【オフセット】400μV(レンジ±2500mV)、36μV(レンジ±1250mV)、20μV(レンジ±625mV)、13μV(レンジ±313mV)、9μV(レンジ±156mV)、7μV(レンジ±78mV)、6μV(レンジ±39mV)、入力ソースインピーダンス≦1kΩのオフセット代表値チャンネル数差動8個/シングルエンド16個分解能24ビット入力インピーダンス差動:2MΩ、シングルエンド:1MΩ入力範囲【コモンモード(チャンネルからコモン)】±3.0V(レンジ±2500mV)、±1.9V(レンジ±39mV~±1250mV)、【コモンモード(コモンからアース)】±30V変換時間(ms)(チャンネル毎)660 / 340 / 180 / 100 / 60
M5Stack用ADCユニット v1.1 M5StackM5Stack用ADCユニット v1.1M5Stack
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
ADC打診器(テーラー) 3693R(レッド) ADCADC打診器(テーラー) 3693R(レッド)ADC
1,198税込1,318
1本
11日以内出荷
カラフルなポケットサイズのテーラー打診器。関節の反応等は三角のヘッドで、感覚はハンドルで診断。ヘッド部はラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
ADCポケット診断セット ユーメド貿易ADCポケット診断セットユーメド貿易
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器
ADC-20 USBデータロガー(ターミナルボード付き) Pico TechnologyADC-20 USBデータロガー(ターミナルボード付き)Pico Technology
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷
8チャンネル、分解能20ビットの高精度データロガー 最大分解能が20ビットで、わずかな信号の変化も検出することができる高精度なデータロガーです。非反転差動入力、ガルバニック絶縁、ソフトウェアで選択可能なサンプルレートなどの機能を持ち、ノイズのない優れた分解能が可能で、非常に信頼性が高く正確な測定を行うことができます。 操作は、パソコンにPicoLogソフトウェア(www.picotech.com/downloadsから無料でダウンロード可能)をインストールして使用します。PicoLogは、Pico Technology データロガー向けのデータ取得ソフトウェアパッケージです。使いやすいビジュアルインターフェースにより、シンプルなデータの取得でも複雑なデータの取得でも素早く設定でき、データの記録、表示、解析を行うことができます。
その他【ゲイン誤差】測定値の0.2%、【ノイズ除去】代表値120dB(50/60Hz)、【ADC入力バイアス電流】最大50nA、【コモンモード除去率(チャンネルからコモン)】95dB(DC~60Hz)電圧±2500mV、±1250mV精度【オフセット】400μV(レンジ±2500mV)、36μV(レンジ±1250mV)、入力ソースインピーダンス≦1kΩのオフセット代表値チャンネル数差動4個/シングルエンド8個、オプションで、各差動チャンネルを2つのシングルエンドチャンネルとして構成可能分解能20ビット入力インピーダンス差動:2MΩ、シングルエンド:1MΩ入力範囲【コモンモード(チャンネルからコモン)】±3.0V(レンジ±2500mV)、±1.9V(レンジ±39mV~±1250mV)、【コモンモード(コモンからアース)】±30V変換時間(ms)(チャンネル毎)660 / 340 / 180 / 100 / 60
ADC知覚計 ルーレット ユーメド貿易ADC知覚計 ルーレットユーメド貿易
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
回転式のルーレットタイプの知覚計です。
材質亜鉛合金寸法(mm)【ルーレット】33全長(mm)183質量(g)58タイプルーレットアズワン品番65-1918-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドルアソー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
ADC打診器 テーラー 3693シリーズ ユーメド貿易ADC打診器 テーラー 3693シリーズユーメド貿易
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘッド部は安心のラテックスフリーを採用しました。ポケットサイズの打診器です。関節の反応等は三角ヘッドにて、感覚はハンドル先端にて診察します。
材質ヘッド部、合成ゴム・ハンドル部、亜鉛合金(ニッケルメッキ)厚さ(mm)15寸法(mm)【三角部】40×50×50全長(mm)約187質量(g)55タイプテーラー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
(243)B,ハウジング ADC スバル(243)B,ハウジング ADCスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°
ADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16 BROADCOMADC Optically Isolated Sigma-Delta SO16BROADCOM
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラックアソー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
S Series(SF4-ADC) SMCS Series(SF4-ADC)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】アソー
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
Groveシステムに対応した12ビットのA/Dコンバータモジュール ADC121C021を使用した12ビット精度のA/Dコンバータモジュールです。一定の基準電圧を与えることにより、アナログセンサーで収集した値の精度を向上させることができます。アドレスを変更することができ、最大9個のI2C ADCを同時に使用することができます。このモジュールには、消費電力を大幅に削減できる自動スリープ機能があります。 ・低消費電力 ・高精度 ・自動スリープ機能 ・アドレス変更可能
セット内容I2C ADC本体、Groveケーブル寸法(mm)60×90×10.6質量(g)10バッテリー非搭載RoHS指令(10物質対応)対応
Grove I2C ADC Seeed StudioGrove I2C ADCSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(243)B,ハウジングD ADC スバル(243)B,ハウジングD ADCスバル
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】アソー
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
IC ADC 8BIT ADCシリーズ Texas InstrumentsIC ADC 8BIT ADCシリーズTexas Instruments
559税込615
1個
13日以内出荷
関連キーワード
...