カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 切削工具(3)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「adh-40」の検索結果

ステンレスフリーフック
積水樹脂¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷サビに強く丈夫なステンレス製S型フック仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
過熱防止器
アサヒ理化製作所¥38,980税込¥42,8781個当日出荷接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
ヘビーデューティオートドレン ADH
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
過熱防止器 ADH-400II
アサヒ理化製作所¥46,980税込¥51,6781台8日以内出荷恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥40,300税込¥44,3301個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。