カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ado-30」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 引張付着試験器 サンコウ電子研究所

    引張付着試験器

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    塗膜の付着・密着試験に JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
    付属品ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース仕様ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製質量(kg)1.4測定精度±10%寸法(Φ×mm)90×175RoHS指令(10物質対応)対応
  • O形分岐ダクト ネグロス電工

    O形分岐ダクト

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
  • 小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • タテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ タテヤマアドバンス

    タテヤマアドバンス アドフレーム 本体のみ

    タテヤマアドバンス
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    板面にシルバーのアルミ複合板、フレーム枠にアルミフレームを使用し軽量に仕上げたスリムでシンプルなスタンドサインです。
    用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。付属品Φ50キャスター外寸横幅(mm)480有効幅(mm)465外寸法・奥行(mm)550