カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • 超硬エンドミルシャンク(26)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.1(12)
  • 10.2(14)
  • 10.25(4)
  • 10.3(15)
  • 10.4(13)
  • 10.5(17)
  • 10.6(13)
  • 10.7(13)
  • 10.75(4)
  • 10.8(14)
  • 10.9(13)
  • 11(17)
  • 11.03(1)
シャンク径(Φmm)
  • 11
  • 2.35(3)
  • 3(48)
  • 4(44)
  • 5(36)
  • 6(49)
  • 6.35(5)
  • 7(32)
  • 8(48)
  • 9(31)
  • 10(68)
  • 12(39)
  • 13(33)
  • 14(20)
  • 15(12)
  • 16(21)
  • 17(4)
  • 18(7)
  • 19(4)
  • 20(9)
溝長(mm)
  • 46(3)
  • 48(2)
  • 49(2)
  • 52(5)
  • 55(6)
  • 84(5)
  • 88(5)
  • 112(2)
  • 113(2)
  • 114(2)
  • 116(2)
  • 117(2)
  • 118(2)
  • 119(2)
  • 120(2)
  • 121(3)
  • 137(3)
  • 143(3)
  • 189(2)
  • 198(2)
表面処理
  • クロム系コーティング(8)
  • チタン系コーティング(11)
材質
  • 超硬合金(19)
全長(mm)
  • 87(1)
  • 93(1)
  • 113(3)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 116(6)
  • 138(1)
  • 146(2)
  • 149(3)
  • 182(3)
  • 197(3)
  • 203(3)
  • 205(1)
  • 249(2)
  • 258(2)
  • 260(1)
  • 310(1)
  • 370(1)
87・93・113・114・115・116・138・146・149・182・197・203・205・249・258・260・310・370
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NACHI(不二越)(16)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ado」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)

    エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    73,980税込81,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートレギュラ

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEXフラット オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D

    NACHI(不二越)
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計
  • cad