カテゴリ
- 切削工具(22)
- 超硬エンドミルシャンク(19)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.1(2)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5.1(5)
- 5.2(4)
- 5.25(2)
- 5.3(4)
- 5.4(4)
- 5.5(5)
- 5.6(4)
- 5.7(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6(4)
- 8.5(4)
- 8.8(3)
- 9(4)
- 10.3(2)
- 10.5(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(7)
- 8(1)
- 9(6)
- 10(1)
- 12(5)
- 13(1)
溝長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 37(3)
- 39(2)
- 40(2)
- 41(5)
- 42(6)
- 43(6)
- 44(7)
- 45(9)
- 46(3)
- 47(4)
- 48(7)
- 49(2)
- 50(2)
- 57(2)
- 58(2)
- 59(2)
- 61(2)
- 63(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- クロム系コーティング(4)
- チタン系コーティング(12)
材質
- 超硬合金(17)
全長(mm)
- 100
- 70(12)
- 78(9)
- 80(22)
- 82(11)
- 88(12)
- 90(15)
- 105(12)
- 106(9)
- 115(11)
- 116(9)
- 122(9)
- 128(15)
- 140(15)
- 150(13)
- 160(22)
- 165(9)
- 167(9)
- 176(9)
- 190(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(15)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・BOSCH(ボッシュ)
「ado」の検索結果

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から10日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D
NACHI(不二越)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。