カテゴリ
- 切削工具(18)
- 超硬エンドミルシャンク(18)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.87(1)
- 2.9(2)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.53(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 4.03(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(10)
- 4(4)
- 6(4)
溝長(mm)
- 18
- 22(19)
- 25(25)
- 27(27)
- 28(21)
- 30(19)
- 31(21)
- 32(22)
- 33(21)
- 34(17)
- 36(23)
- 37(21)
- 40(27)
- 41(17)
- 42(21)
- 43(22)
- 45(28)
- 51(19)
- 52(25)
- 55(24)
- 65(23)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- クロム系コーティング(4)
- チタン系コーティング(7)
材質
- 超硬合金(15)
全長(mm)
- 50(3)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 66(6)
- 70(3)
- 72(2)
- 100(1)
50・60・63・65・66・70・72・100
ブランド
- OSG(オーエスジー)(9)
- NACHI(不二越)(9)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ado」の検索結果

エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
アクアドリルEXフラットショート
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
アクアドリルEX オイルホールロング15D
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。