カテゴリ

  • 切削工具(19)
    • 超硬エンドミルシャンク(19)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 3.3(1)
  • 3.6(2)
  • 3.66(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(4)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(9)
  • 5(2)
  • 6(4)
溝長(mm)
  • 22
  • 25(25)
  • 27(27)
  • 28(21)
  • 30(19)
  • 31(21)
  • 32(22)
  • 33(21)
  • 34(17)
  • 36(23)
  • 37(21)
  • 40(27)
  • 41(17)
  • 42(21)
  • 43(22)
  • 45(28)
  • 51(19)
  • 52(25)
  • 55(24)
  • 65(23)
表面処理
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(7)
材質
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 54(2)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 70(3)
  • 71(1)
  • 72(3)
  • 74(3)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
54・60・66・70・71・72・74・75・80・100
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NACHI(不二越)(12)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ado」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 3Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 3Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)30
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアドリル3フルート NACHI(不二越)

    アクアドリル3フルート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
    先端角(°)150ねじれ角標準
  • アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラットショート

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
    材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
  • アクアドリルEX オイルホール3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール3D

    NACHI(不二越)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の3倍までの高能率穴あけが可能です。
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計
  • cad