「adobe acrobat pro」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版 アドビ

    Adobe Acrobat Pro PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版

    アドビ
    ¥42,980税込¥47,278
    1枚
    当日出荷
    ・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
    対応OSWindows/Mac
  • Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション)  Windows / Mac 対応  POSAカード版 アドビ

    Adobe Acrobat Standard PDF編集ソフト 【12か月版】(サブスクリプション) Windows / Mac 対応 POSAカード版

    アドビ
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    当日出荷
    ・Adobe Acrobat Standardの12ヶ月間のサブスクリプションに登録すれば、基本的なPDFツールをWindowsとmacOS、さらにお使いのモバイルデバイスでご利用いただけます。Acrobat Standardの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
    対応OSWindows/Mac
  • イワタ書体ライブラリーOpenType(Pro版) イワタ太明朝体オールド イワタ(ソフト)

    イワタ書体ライブラリーOpenType(Pro版) イワタ太明朝体オールド

    イワタ(ソフト)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    WindowsとMacintosh間のクロスプラットフォームを実現するOpenTypeフォント。異字体/アウトライン抽出/PDFへの文字エンベッドをはじめ、大きく拡張された文字セットにより、一般からプロユースまで幅広いユーザーが利用できる。Pro版では、15444字収録。Adobe Japan 1-4に準拠。Adobe AcrobatReader、Adobe TypeManagerを付属。
    対応OSWindows 2000/XP ※ATM4.1が動作しているWindows 98/SE/ME/NTにも対応(SJIS範囲のみ対応)、MacOS X ※※ATM4.6が動作しているMacOS 8.6~9.22にも対応(SJIS範囲のみ対応)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり15MB以上、1書体あたり15MB以上
  • KINGSOFT PDF Pro DLカード版 キングソフト

    KINGSOFT PDF Pro DLカード版

    キングソフト
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    PDFファイル編集・変換ソフトの決定版! 直接編集、編集、変換、分割・結合、セキュリティなどの多数機能を搭載。 KINGSOFT PDF Proは、直接編集/ 編集 / 変換 / 分割・結合 / セキュリティといった多数の機能が使用できるPDF編集・変換ソフトです。 競合同等製品群の中で圧倒的なコストパフォーマンスを誇っています。 PDFファイル内のテキストや画像を直接編集。 「ハイライトや注釈を追加」「ページを挿入・順序入れ替え」「選択したエリアを画像として保存」が可能です。
    付属品シリアル番号カード / インストール案内質量(g)20タイプインストール可能台数:1台、ライセンス形態:買い切り型対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版(32/64bit)メモリー2GB以上HDD4GB以上の空き領域使用CPU1.3GHz以上(マルチコア)高さ(cm)18.5横(cm)13.5奥行き(cm)1.5
  • Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版 アドビ

    Adobe Creative Cloud Pro 12ヵ月 POSA版

    アドビ
    ¥119,800税込¥131,780
    1枚
    当日出荷
    ・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください
    対応OSWindows、Mac
  • Adobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版 アドビ

    Adobe Creative Cloud Pro 学生/教職員版 12ヵ月 POSA版

    アドビ
    ¥59,980税込¥65,978
    1枚
    翌々日出荷
    ・アップデートの無償化…従来は数年おきに新機能・新製品を発表していましたが、クリエイティブ クラウドは新機能を随時公開し、利用者は最新機能をすぐにかつ無料で利用できるようになりました。・PCはOS問わず2台まで使えるように…1人の使用者につき2台までのPCにインストール可能です(※同時起動はできません)。・モバイルの連携が可能に…PCでの作業に加え、モバイルアプリを活用してタブレットやスマホと連携し外出先でも作業をすることができるようになりました。・サポートも追加料金不要…製品のダウンロードからインストール、利用に関するお問い合わせは無料。ご利用の際は、アドビへ直接お問い合わせください。 学生・教職員の方は、通常版の機能はそのまま、お得な学割価格でご利用いただけます。
  • Adobe Illustrator  (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows) アドビ

    Adobe Illustrator (Creative Cloud) 12か月版 POSAカード版(Mac/Windows)

    アドビ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    アドビが提供する定額制の製品・サービス。
    用途個人版ライセンスでは、複数のコンピューターにアプリケーションをインストールし、2 台でライセンス認証(ログイン)することができますが、一度に 1 台のコンピューターでのみ使用できます。対応OSMac/Windows
  • さよなら手書き ソースネクスト

    さよなら手書き

    ソースネクスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    紙の書類や公的機関の申請書類など、紙・PDFのフォーマットに”ピッタリ”合わせて印刷できるソフトです。郵便番号の枠にピッタリ記入や文字の検索・置換など書類作成を効率化が実現できます。
  • 瞬簡 PDF 編集 2024 アンテナハウス

    瞬簡 PDF 編集 2024

    アンテナハウス
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
  • 瞬簡 PDF 作成 2024 アンテナハウス

    瞬簡 PDF 作成 2024

    アンテナハウス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成ソフト。Officeや画像、その他の様々なファイルから高品質なPDFを一括作成できます。パスワードや文書情報の一括設定、出力するPDFの設定、透かしやヘッダー・フッターの挿入から結合/分割、ページ抽出、回転、最適化、印刷まで様々な機能を一括で行えます。趣味や仕事などさまざまな場面で、簡単にPDFを作成できます。64ビット対応、結合からセキュリティ、透かし~印刷、PDF出力まで! すべての機能をまとめて一括実行できるようになりました。梱包サイズ : 19 x 20 x 4.6 cm; 130 g。
  • Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版 アドビ

    Adobe Photoshop Premier Elements 2026 (最新) 3年版 POSA版

    アドビ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
    用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品
  • Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
  • Foxit PDF Editor【パッケージ版】 エムディーエス

    Foxit PDF Editor【パッケージ版】

    エムディーエス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    永続ライセンスのPDF作成編集ソフト。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。
    対応OSWindows 10/11動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
  • Microsoft 365 Personal 2025 1年版・POSAカード版 MICROSOFT

    Microsoft 365 Personal 2025 1年版・POSAカード版

    MICROSOFT
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    タイプインストール可能台数:何台でも可能 (Windows PC / Mac, iPad, iPhone, Android タブレットおよびスマートフォン)、ライセンス形態:1年ライセンス数1
  • Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプ提供形態:パッケージ版、インストール可能台数:2台、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
  • 充電器 USB Type-C ケーブル一体型 1.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB Type-C ケーブル一体型 1.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    付属品ケーブルクリップ×2その他急速充電対応質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • 瞬簡 PDF 統合版 2024 アンテナハウス

    瞬簡 PDF 統合版 2024

    アンテナハウス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    『瞬簡PDF 書けまっせ2024』、『瞬簡PDF 変換2024』、『瞬簡PDF 作成2024』、『瞬簡PDF 編集2024』の4製品を同梱したパッケージ。全製品64ビット化。PDFの作成、ページ編集、PDFへの書込み、PDFから編集可能なWord・Excel形式などのファイルに変換。[同梱のPDFソフト]1.瞬簡PDF 書けまっせ 2024:PDFに文字が書ける。自動認識で文字入力と文書作成。2.瞬簡PDF 変換 2024:PDFを編集可能なOffice文書に高精度変換。OCR処理の精度が向上。3.瞬簡PDF 作成 2024:かんたんな操作で高品質&高付加価値PDFの作成が可能。4.瞬簡PDF 編集 2024:PDFを簡単操作で自由自在に編集。
  • Anker Nano II 65W Anker(アンカー)

    Anker Nano II 65W

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    ¥4,082税込¥4,490
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
    セット内容本体、取扱説明書色ブラック質量(g)約112ポート数USB-C×1出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版 アドビ

    Adobe PhotoshopElements 2026 3年 POSA版

    アドビ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    AI と自動化の魔法が背後で機能し、すばらしい写真や今すぐ共有したくなる動画を簡単に作成できます。新しい方法で写真を組み合わせてオブジェクトを削除したり、奥行きを追加したり、写真の色を変えたり、タイトテキストのスタイルを設定したり、動画の色を変換したりすることができます。数多くのステップバイステップ式ガイド付き編集でスキルを向上させることができます
    用途対応OS:OS:Windows 11(23H2以降、64bit)OS:macOS 14.4以降 または macOS 15.5以降。動作CPU:【Windows】CPU:Intel 第8世代以降 または AMD AVX2・SSE4.2対応プロセッサ(Win ARM非対応)【macOS】CPU:Intel 第8世代以降 または Appleシリコン(M1以降 推奨)。動作メモリ:【Windows】メモリ:8GB(推奨:HD編集に16GB、4K編集に32GB以上)【macOS】メモリ:8GB(HD用16GB、4K用32GB以上)。動作HDD容量:10GB以上。その他動作条件:【Windows】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:DirectX 12対応ドライバ、Windows Media Player(WMファイル用)、インターネット接続必須、SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨【macOS】画面解像度:1440 x 900(推奨:1920 x 1080)その他:SSD推奨、GPU VRAM 4GB推奨、インターネット接続必須。納品物:物理納品