カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adp-001」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
アドブルー結晶防止剤 アドプラス 旭エンジニアリングアドブルー結晶防止剤 アドプラス旭エンジニアリング
919税込1,011
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。
主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.46MB)
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5m エレコム法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ/12V/3.5A/約1.5mエレコム
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 環境条件 動作時|温度:0~40℃ 環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 規格|安全規格準拠:PSE 規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
DeviceNet通信カード 富士電機DeviceNet通信カード富士電機
9,798税込10,778特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
電源3相 200V
Qアダプター ユニカQアダプターユニカ
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵ドリルシステムQビットU×専用アダプターセットです。
セット内容Qアダプター、バックアップリング、Oリング(2個)、ホースホルダー、ホース止め金具2018年トラスコ掲載ページ1 0265
CC-Link通信カード 富士電機CC-Link通信カード富士電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源3相 200V
MS2用 ACアダプター DHC-DSMS2用 ACアダプターDHC-DS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレスS-304 ヘルール管用ネジADP協和ステンレス
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
Qアダプター ユニカQアダプターユニカ(1件のレビュー)
6,620税込7,282
1本
当日出荷
S-316L ヘルール管用ネジADP 協和ステンレスS-316L ヘルール管用ネジADP協和ステンレス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L
DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具CONTEC(コンテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SOVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボシステム 各種オプション ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステム 各種オプションジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
Broadcom NX PCIe 1Gb RJ45 Eth Adp レノボ・ジャパン(Lenovo)Broadcom NX PCIe 1Gb RJ45 Eth Adpレノボ・ジャパン(Lenovo)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット) INTERPLANマルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)INTERPLAN
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開
キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本
Analog Discovery Pro ADP3450 DIGILENTAnalog Discovery Pro ADP3450DIGILENT
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器 計測器:オシロスコープ、データロガー、パターンジェネレータ、スペクトラムアナライザ、波形発生器、電圧計、ロジックアナライザ、静的I/O、ネットワークアナライザ、プロトコルアナライザ、インピーダンスアナライザで使用 Linux環境でのテストシステム:Analog Discovery Proには、Linuxモードが導入されています。Linuxモードは、WaveForms SDKと組み合わせることで、あらゆる種類のテストや柔軟な操作性を提供します。 トリガモード:様々なトリガオプションを備えています。たとえば、デバイスの背面にある2つの専用外部トリガ入力を使用して、外部信号でイベントをトリガできます。 WaveFormsソフトウェア:USBやEthernetを介してWaveFormsと通信し、ミクストシグナルやミクストドメインの波形をキャプチャ、記録、分析、生成することができます。Mac、Windows、Linuxに対応しています。WaveForms SDKは、Digilentのテスト/計測機器を制御するカスタムアプリケーションの開発に使用できるソフトウェアライブラリとサンプルのセットです。プログラミング言語は、C、C++、C#、Visual Basic、Pythonなどがサポートされています。LabVIEWやMATLABでは、サードパーティのツールキットを利用できます。
セット内容ADP3450 ×1、USB-A-USB-Bケーブル ×1、2×12 MTEケーブル ×1質量(g)補助電源/450電源[デジタル]2つのアクセスポイントを単一電源●電圧範囲:1.2V~3.3V●出力電流:300mAアナログ出力波形発生器、インピーダンスアナライザ、ネットワークアナライザで使用●任意波形発生器2ch、フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能●14ビット分解能●AC振幅(最大):±5V●アナログ帯域幅:15MHz(3dB時)●最大サンプリングレート:125Msps接続USBまたはEthernet接続(Linuxモードまたは標準モードの場合)、周辺機器接続用の4つの高速USB 2.0ポート(Linuxモードで有効):設定済み/動作確認済みのWi-Fiドングルに対して有効(Linuxモード時)寸法(cm)補助電源/23.40×19.40×3.81入力/出力[デジタル]ロジックアナライザ、パターンジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルI/Oで使用●チャンネル:16●入力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、5Vトレラント)●出力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、8mA)●最大サンプリングレート:125MS/秒●ロジックアナライザのバッファメモリ - 記録モードで合計64MS - リピート/シフト/スクリーンモードで各チャンネル32K以上トリガー高度/【トリガソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガ、手動トリガボタン、【トリガモード】なし、自動、手動、シングル、【アナログトリガ】エッジ、パルス、遷移、コンディショニング、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ、【デジタルトリガ】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコル振幅AC(最大):±5VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3450:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な4つのアナログ入力チャンネル●アナログ帯域幅:55+MHz(3dB)●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート - 0.5Gsps(オーバーサンプリング有効時) - デフォルト100Msps●ACまたはDCカップリング●入力バッファサイズ - 記録モードで合計128MS - 32K+サンプル/チャンネル(リピート/シフト/スクリーンモード時)●チャンネルタイプ:シングルエンド
IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板 共立電子産業IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4
Lite 草刈りブラシ用アダプタ MRA(ムラキリアルアドバンス)Lite 草刈りブラシ用アダプタMRA(ムラキリアルアドバンス)
899税込989
1個
当日出荷
取付けネジΦ8mm仕様の刈払機に取付け可能です。こちらの型番の商品に対応します⇒MRA-KB125HSW050
用途草刈りブラシを刈払機に取付けるための専用押え金具。トラスコ品番696-9630外径(mm)40穴径(mm)8
デジタル入出力インタフェースカード 富士電機デジタル入出力インタフェースカード富士電機
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
Vishay Nチャンネル MOSFET VISHAYVishay Nチャンネル MOSFETVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
PROFIBUS-DP通信カード 富士電機PROFIBUS-DP通信カード富士電機
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
デジタルインターフェースカード 富士電機デジタルインターフェースカード富士電機
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
CANopen通信カード 富士電機CANopen通信カード富士電機
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
MELSEC-Qシリーズ Q-AnSベースユニット変換アダプタ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ Q-AnSベースユニット変換アダプタ三菱電機
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様AnS/QnASシリーズ増設ベースユニットをQシリーズシステムに接続するための変換アダプタオーバーボルテージカテゴリII以下
23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラック JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI、DP、DVI-I/ブラックJAPANNEXT
1台
取扱停止中
本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~50規格WQHD (Wide-Quad-HD)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3Aサイズ(inch)23.8表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ)使用湿度範囲5%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度2560×1440視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI、DP、DVI-Iスピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)350入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
無線ユニット WL01 シリーズ イマダ無線ユニット WL01 シリーズイマダ
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
ワーカーズエコバッグ SK11ワーカーズエコバッグSK11
789税込868
1個
翌々日出荷
腰回りに装着できる、働く男のエコバッグです。 カラビナ付きで腰回り・ベルトループ・キーホルダーなどに装着可能なので携帯に便利です。 コンビニ袋の形状、大きさです。 無造作にギュギュっと小袋に収納でき、たたむ面倒がありませんので気軽に使えます。
用途腰回り、ベルトループ、キーホルダーなどに装着可能なエコバッグ。仕様カラビナ付き材質ポリエステル
ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
コントロールユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コントロールユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
129,800税込142,780
1個
当日出荷
高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
AC接続アダプター ムラテックKDSAC接続アダプタームラテックKDS
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
AC電源を用いて使用できます。
セット内容ABS樹脂
MI3000用ACアダプタ 三菱電機MI3000用ACアダプタ三菱電機
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様MI3000用、日本国内専用品、3極プラグ(PSE適合品)出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)AC100入力周波数(Hz)50、60
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
57,980税込63,778
1式
61日以内出荷
CATVアクセサリセット
セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応