カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「adp-h」の検索結果

VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118色ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
スカットディスク用 アダプター
イチグチ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から3日以内出荷スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
エフェクター/ヘッドホンアンプ
Electro Harmonix¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷HEADPHONE AMP は、ギター/ベースをヘッドホンで直接モニターするために設計された超小型ヘッドホンアンプ。アンプやエフェクターを使わずに自宅練習が可能で、クリアで自然なサウンドを手軽に得られるシンプルなポータブルユニット。・ギター/ベースをヘッドホンで直接モニター可能。・自然でクリアなクリーントーンを再生。・VOLUME ノブのみのシンプルな操作で扱いやすい設計。・自宅練習や深夜練習に最適。・ポケットサイズの超小型筐体で持ち運びが容易。・外部エフェクターを前段に接続して音作りも可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V 電池駆動でケーブルレス運用が可能。・品名:HEADPHONE AMP。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Portable Headphone Amplifier。・コントロール:Volume。・電源:9V 電池。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011080
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.9インチ iPadProタテ用
光興業¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。対応機種iPadProタテ用対応インチサイズ12.9特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
LED光源装置 SLAシリーズ
シグマ光機¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷から13日以内出荷高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置。 。 高輝度白色LED光源装置SLA-100シリーズ用の互換アダプタ(口金)です。 他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタです。(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)
タブレットケース Geanee ADP-739 7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Geanee ADP-739色レッド材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×140×25対応インチサイズ7インチ 解像度(800×1280)特性高硬度9H
タブレットケース Geanee ADP-739 7インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Geanee ADP-739色ブラック材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×140×25対応インチサイズ7インチ 解像度(800×1280)特性高硬度9H
タブレットケース Geanee ADP-1008 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Geanee ADP-1008材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(800×1280)特性高硬度9H
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本当日出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
IMBLE3h評価用ブレイクアウトボード
INTERPLAN¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷Bluetooth 5.1に対応した無線モジュールIMBLE3hの評価ボード 高機能で使いやすく小型で低消費電力のBluetooth Low Energyの無線モジュールIMBLE3hのブレイクアウトボードです。IMBLE3hは、シリアル通信で簡単にデータ送受信や制御が可能で、スマートフォンやタブレット、PCと連携した機器を手軽に実現できます。 本ボードは、IMBLE3hのI/Oや電源ピンを2.54mmピッチに変換します。また、26ピンコネクタでUSBインターフェースボード(IM920-USB2)に接続できます。寸法(mm)30×40×8.5通信距離(m)見通し/約110(6.3mW時)
ROLINE Cableadapter 4K DP-HDMI M/F act
ROLINE¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:HDMI●RolineオスDisplayPort-メスHDMIアダプタ. ビデオ形式変換用のオスDisplayPort (DP)-メスHDMIアクティブアダプタです。. ・ DisplayPortスペクトラム拡散クロックをサポート ・ HDCP対応 ・ フルのリンクトレーニング動作とリンクトレーニングなし動作をどちらもサポートします。RoHS指令(10物質対応)対応
Arium(R)用ブースターポンプ
sartorius(ザルトリウス)¥195,998税込¥215,5981台10日以内出荷バッグタンクH2O-AOV-50-W、H2O-AOV-100-W購入時に同時に必要寸法14.8×11×21.6cケーブル長(m)2アズワン品番60-2410-12流量3 L/分
バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥281,998税込¥310,1981台10日以内出荷革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム。簡単な取り扱いとコスト削減。メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業。化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌は不要。クイック接続による実用的でリークのない構造。二次汚染を防ぐ革新的な技術。恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質。クローズド・システムでCO2の浸透を防ぎ水質を維持。特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質仕様※ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×587×852アズワン品番60-2410-13
バッグタンク 内蔵ポンプ無し H2O-AOVシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥213,998税込¥235,3981台10日以内出荷革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム。簡単な取り扱いとコスト削減。メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業。化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌は不要。クイック接続による実用的でリークのない構造。二次汚染を防ぐ革新的な技術。恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質。クローズド・システムでCO2の浸透を防ぎ水質を維持。特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質仕様※ご購入の際、製品 H2O-ADP-100-EU および J1-UPTRANS も必要です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×587×852アズワン品番60-2410-14