カテゴリ
- 制御機器(33)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 防犯用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(14)
- シグマ光機(5)
- 共立電子産業(4)
- VISHAY(3)
- INTERPLAN(3)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マザーツール(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- ユニファイブ(2)
- キッコーマンバイオケミファ(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- NEC(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- マキタ(1)
- リオン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「adp003」の検索結果

ノートPC用ACアダプター 75W 19V
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ノートPC用 Type-C PD対応 ケーブル一体型 パソコン充電器 2m
エレコム(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。色ブラック定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
PD対応充電コネクタ NEC
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質PVC、ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)約12消費電力(W)100まで定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10対応機種NEC、Lenovoケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK定格出力電圧(V)DC20/5A適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK適合メーカーNECコネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Surface
キッコーマンバイオケミファ(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(40本)ほか当日出荷ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。 ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。保存環境2~8℃(凍結しないこと)保管環境冷蔵
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
対物レンズ用アクチュエータ
シグマ光機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
ATPふき取り検査システム(ルミテスター)用 ルシパックA3 Water
キッコーマンバイオケミファ¥23,980税込¥26,3781セット(100本)当日出荷ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。 ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3 Waterは水(液体)の検査に適しています。 ルシパックA3 WaterはルミテスターPD-20・30専用です。セット内容ルシパックA3 Water(1本あたり)、ATP検出試薬×1個、発行試薬を含む一体型検査試薬×1個、サンプルスティック×1本保存環境2~8℃(凍結しないこと)アズワン品番2-8524-14保管環境冷蔵
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
三菱電機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
アナログ出力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個欠品中適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】
Advantech(アドバンテック)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷・ファンレス設計でコンパクトなサイズ ・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC ・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン ・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃) ・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版 ・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
熱電対型温度センサアナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷入力信号熱電対 K 型またはJ型、JIS C 1602-1995 ただし、全ch(チャンネル)同じタイプの熱電対を使用してください。
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式
タッチパネルシステムズ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは13.3型ワイドLCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。付属品AC アダプタ(PSE 適合、C14インレット、Delta製ADP-60KD B):1個、国内用電源ケーブル(PSE適合、3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ):1本、国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプタ(PSE適合):1個、USBケーブル(USBタイプC-USBタイプA、長さ1.8m):1本、HDMIケーブル(両端HDMIタイプA、長さ1.8m):1本、クイックインストールガイド・注意書きおよび欧州エネルギーラベル(地域別):各1式、ケーブルタイ: 2本
多出力直流安定化電源 PWシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から12日以内出荷1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ
日本精密測器¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)弁仕様自動急速排気弁保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)本体質量(g)約331(付属品含まない)測定方式減圧中測定測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)測定方法オシロメトリック法保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)10~40加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96アズワン品番63-5595-69保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)測定可能:約22-32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(20個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応