カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「adr-0100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアードリル ADR-100 部品 日東工器

    エアードリル ADR-100 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    6日以内出荷
  • ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • エアドリル 日東工器

    エアドリル

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
    付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)タイプ正逆OK使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)

    マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
  • フック 日東工器

    フック

    日東工器
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアードリルを吊るのに便利です。
    用途エアードリル用フック適合機種ADR-65、ADR-100
  • DLCルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)

    DLCルーマードリル ADR

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 丁番 ET-100A型 LAMP(スガツネ工業)

    丁番 ET-100A型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
    付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
  • ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリル3.175mm柄 ADR

    ATOM(サイトウ製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X80図解NoVSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.11、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.12、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS513DNR-Y フレーム部品_No.27、MS510RC-6K フレーム部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.18、MS410RCL-K エンジン部品_No.11、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.12、MS410RCL-M エンジン部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 本体部品 6カクボルト_No.17、MS450ADR4 フレーム部品_No.51、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS510RC-6M フレーム部品_No.44、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.34、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.32、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.34