カテゴリ
- パソコン/周辺機器(418)
- 制御機器(148)
- 農業機械(132)
- 学童・教育用品(105)
- バイク純正部品(65)
- 自動車純正部品(57)
- 空圧工具(47)
- 切削工具(46)
- 作業工具(40)
- バイク部品(39)
- トラック純正部品(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- メカニカル部品(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- オフィス家具(19)
- 家電(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- カー用品(7)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 梱包用品(5)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 日用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 住設機器(3)
- 安全保護具(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(15)
- BEAMS(ビームス)(24)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- DHA Corporation(33)
- EVANS(20)
- JAPANNEXT(16)
- RS PRO(53)
- SK本舗(18)
- SPARKFUN(67)
- StarTech.com(76)
- イスカル(24)
- エレコム(37)
- サンワサプライ(41)
- サンワダイレクト(26)
- ビット・トレード・ワン(44)
- ホンダ(70)
- ミツビシ(21)
- 三菱ふそう(38)
- 日東工器(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
DLCルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
カッチングダクト ADRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本)3日以内出荷電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら