カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ads2-103」の検索結果

エアーリール(自動巻) ソフトホース
ハタヤリミテッド(7件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]