カテゴリ

  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ads50ms」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
    仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
  • エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)