カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「adt-nf5en」の検索結果

雷サージプロテクター(ギガビット対応)
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。 ギガビットイーサネットに対応しています。 カテゴリ5e(1000BASE-T)の伝送が可能です。 PoE(パワーオーバーイーサネット)(48V)に対応しています。 鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。仕様保護モード/ディファレンシャル&コモンモード質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧データ/5V、パワー/48Vケーブル長(m)アースケーブル/0.27(Y端子付き)コネクタ形状RJ-45シールドポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×120×25応答時間5ns以下ピン数(ピン)保護ピン/全8インパルス電圧(V)保護電圧/500以下アズワン品番64-0889-18使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)公称放電電流(8/20μs)(kA)パワー・データ/10インピーダンス(Ω)1000M(絶縁)