カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「adt-rj6a-ld」の検索結果

RJ-45変換アダプタ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。伝送速度10Gbps色ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド