カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
「adx-16.5sds」の検索結果

アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ