カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adx-8.5sds」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
ドリルカテゴリ