カテゴリ
- 学童・教育用品(8)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「adxl」の検索結果

3軸加速度センサーADXL335基板
マルツエレック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
ADXL345搭載三軸加速度センサモジュール
SPARKFUN¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2104-30
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL362
SPARKFUN¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:モジュール●主機能:センサー●シールドコネクタ:一般モジュール(基板)●主要チップ:ADXL362アズワン品番67-0455-39
GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載
Seeed Studio¥2,298税込¥2,5281個当日出荷センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
ADXL335搭載三軸加速度センサモジュール
SPARKFUN¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-44
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335
SPARKFUN¥6,998税込¥7,6981個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:ADXL335アズワン品番67-0455-32
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度、ジャイロ、地磁気●項目5:ADXL345アズワン品番67-0455-35
加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5
SparkFun Triple Axis Digital Accelerometer Breakout - ADXL313 Qwiic
SPARKFUN¥6,698税込¥7,3681個33日以内出荷Description。The SparkFun ADXL313 Breakout is a low power, high resolution(up to 13-bits)3-axis accelerometer for measurement up to ±4g. This breakout measures the static acceleration of gravity in tilt-sensing applications, as well as dynamic accelアズワン品番67-0427-42
タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプタ DGPAD-XL-JHP
イスカル¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷高圧クーラント対応です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップIQ 交換式アダプター TNFPAD-XL-JHP
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷から30日以内出荷高圧クーラント対応です。用途端面溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境型加速度センサーモジュール
ゴフェルテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。 インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。 耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。 屋外や水中での使用が可能です。 完全防水 耐紫外線 耐オゾン 動作(表面)温度:-20℃~85℃ 特許出願中仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16
RasPythonカー
共立プロダクツ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5
MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102
MikroElektronika¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32
MikroElektronika¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応