カテゴリ
- 整備工具・収納(8)
- 作業工具(7)
絞り込み
「ae107 ktc」の検索結果

ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm
KTC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22
ベルトテンショナーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm
KTC¥899税込¥9891個当日出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm
KTC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ベルトテンショナーレンチ(オフセットタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷AE107-500との併用で作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 本体をオフセット形状とすることで、周りの干渉物を回避できます。 専用設計としたことにより、エンジンルームの下部からしか作業できない車種に対応。用途トヨタの2.4(2AZ)搭載車ヴェルファイア、アルファード(08年5月以降)、マークXジオ、等。トラスコ品番821-7795質量(g)375寸法L(mm)262.5寸法H(mm)104.7寸法S(mm)19寸法D(mm)26寸法B2(mm)28寸法B1(mm)26寸法h(mm)40
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ベルトテンショナーレンチ専用9.5sq.ドライブ
KTC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷9.5sq.ドライブをベルトテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番823-0755質量(g)60寸法L(mm)28寸法D(mm)26差込角(sq.)9.5
ベルトテンショナーレンチ
KTC¥8,998税込¥9,8981丁3日以内出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番113-0573全長(mm)510質量(g)850