カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
「ae107-14w」の検索結果

ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm
KTC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22
ベルトテンショナーレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1