カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 切削工具(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ae30」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフレクター 大東プレス工業

    リフレクター

    大東プレス工業(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ECE認証取得品
    レンズ径(Φmm)55
  • オイルフィラーキャップオープナー KTC

    オイルフィラーキャップオープナー

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 国産車純正フィラーキャップに合わせた専用設計で、フィラーキャップを傷つけることなくしっかりと捉えます。 本体色はエンジンルーム内で目立つ明るいカラー(イエロー)を採用し、視認性を向上させています。
    用途固着して素手で回らないオイルフィラーキャップの緩め作業に。 外したキャップは製品の上に載せておくことができます。(紛失防止、閉め忘れ防止)適合凸形状を採用する全メーカーのオイルフィラーキャップ。(多角形状のキャップには非対応です)質量(g)40差込角(sq.)9.5サイズ(mm)70×63×62
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • 小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)

    小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ストップウォッチ セイコー(SEIKO)

    ストップウォッチ

    セイコー(SEIKO)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
    トラスコ品番323-5718厚さ(mm)23.4質量(g)71機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)時間精度(%)±0.0012以内アズワン品番1-6239-11防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)月差換算±30秒以内(常温)
  • 平ベルト ユタカメイク

    平ベルト

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • のびーるファイルエスヤードA5S セキセイ

    のびーるファイルエスヤードA5S

    セキセイ
    3,298税込3,628
    1箱(10冊)
    欠品中
    セキセイの背幅伸縮フラットファイル。樹脂製とじ具の紙製フラットファイルA5タテ型です。書類の量が少ない時はスリムに使用!背幅最大80mm(コピー用紙約800枚分)。背幅が最大8cm(背幅97mm)まで伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。
    仕様A5-S 2穴寸法(mm)221×162ブルーサイズA5タイプタテ種類フラットファイル穴数2穴とじ厚(mm)最大80最大収納枚数(枚)800材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)ABS+PP間隔(mm)とじ穴:80グリーン購入法適合
  • アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート 岡崎精工

    アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から翌々日出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
  • UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV) skinix

    UVカット フィルムドレッシング(エアウォールUV)

    skinix(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(1巻)
    当日出荷
    紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。
    材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系長さ(m)3
  • センサスタンド SAB・SAEタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SAB・SAEタイプ

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN

    アルミ用1枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。専用金具との組み合わせで用途が広がります。
    用途バッグなどの肩掛けベルトに。材質アクリル2018年トラスコ掲載ページ6 1729
  • 9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体) KTC

    9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)適合バッテリーJBE14420(別売)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
  • シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ スーパーツール

    シンクウチヤツクヨウシンクウエジエクタ

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-3049
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    19,100税込21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 3本組 スクレーパー エスコ

    3本組 スクレーパー

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524AE-30
  • # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆) エスコ

    # 30/#32 フランジパッキン(PTFE被覆)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471AE-30呼び径(A)30
  • タイルレベリングウェッジ エスコ

    タイルレベリングウェッジ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット(500個)
    翌日出荷
    超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
  • Moflash ブザー DC動作 Moflash

    Moflash ブザー DC動作

    Moflash
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AE-30全長(mm)25種類バイトーション先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • USB延長ケーブル ユーボン

    USB延長ケーブル

    ユーボン
    1,898税込2,088
    1本(3m)
    3日以内出荷
    ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    359税込395
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD エスコ

    380x305x237mm/20.8L ハイテク折コン/ESD

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    フタ付。積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AE-30A材質導電性ポリプロピレン寸法(mm)380×305×237スタッキングフタの有無あり
  • アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • フレアナット  新冷媒対応 Panasonic(パナソニック)

    フレアナット 新冷媒対応

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個(300g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • M6 エンドコネクタ 3060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 エンドコネクタ 3060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • M6 エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 エンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1セットほか
    5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラック材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスタ(E3シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(E3シリーズ)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・ポリアミド(ドライベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)SPHD亜鉛メッキキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I

    VISHAY
    339税込373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;

    VISHAY
    419税込461
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオード
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,398税込3,738
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業

    22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング

    マルヤス電業
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    種別全電圧式形状保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間