カテゴリ

  • 安全標識(32)
    • 注意・禁止標識(15)
    • 案内標識(9)
    • その他標識(5)
    • のぼり旗(1)
  • 救急・衛生(1)
    • AED収納ボックス(1)
  • 測定用品(442)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(109)
  • 空調・電設資材(69)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(26)
  • ヘルスケア(23)
  • 測定関連サービス(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 医療(14)
  • 厨房用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「aed 表示」の検索結果

750件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建災防安全標識(AED設置場所) エスコ建災防安全標識(AED設置場所)エスコ
660税込726
1枚
当日出荷
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-66
AED標識 エスコAED標識エスコ
1,380税込1,518
1枚
当日出荷
AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器↓ 日本緑十字社AED設置・誘導標識 自動体外式除細動器↓日本緑十字社
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。仕様曲げしろ30(mm)トラスコ品番255-6891材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1取付穴3ヵ所質量(g)125タイプ突き出し取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)300横(mm)225表示内容AED↓(下矢印・両面表示)
AEDステッカー 自動体外式除細動器 ユニットAEDステッカー 自動体外式除細動器ユニット
999税込1,099
1枚
当日出荷
商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。
用途建物の入口、ガラス製のドアや窓への設置に。トラスコ品番243-1785材質PP合成紙ステッカー厚さ(mm)0.35取付ステッカー質量(g)25縦(mm)300横(mm)200表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
AED突出し型標識・両面表示 ユニットAED突出し型標識・両面表示ユニット
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
施設内にあるAED設置場所に取り付けます。突出しタイプなので遠くからでも視認しやすいです。
用途AED設置場所への設置に。トラスコ品番243-1772材質ペット樹脂板厚さ(mm)2取付ビス止め質量(g)210縦(mm)300横(mm)225表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator取付穴径(mm)4
透明ステッカー AED自動体外式除細動器 ユニット透明ステッカー AED自動体外式除細動器ユニット(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。
用途建物の入口壁面への設置に。トラスコ品番243-0286材質ペットフィルム(透明)ステッカー厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)25縦(mm)300横(mm)200表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
折り曲げ標識 AED設置 日本緑十字社折り曲げ標識 AED設置日本緑十字社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。トラスコ品番255-6892材質PET厚さ(mm)1質量(g)220取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付)縦(mm)300横(mm)460表示内容AED設置
AED設置・誘導標識 設置施設・設置場所○○ 日本緑十字社AED設置・誘導標識 設置施設・設置場所○○日本緑十字社(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
AED設備の設置場所を明示するためのJIS規格に基づく標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途AED設備の設置場所に。トラスコ品番255-6895材質PET厚さ(mm)1取付穴4ヵ所質量(g)103タイプ標準取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容AED設置場所
AED設置場所JIS規格安全標識LIMEXシート 昭和商会AED設置場所JIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。 紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。 また水の使用量も大幅削減しています。 ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容AED設置場所材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
サンワAED収納ボックス 三和製作所サンワAED収納ボックス三和製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ)3チャンネルタイマー(100時間形)A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベルエーワン[ラベル](6件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(20シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカットシートサイズ(mm)210×297紙質光沢コート紙坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.1白色度(%)81主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用余白余白なしシートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
手書きもプリントもできるラベル エーワン[ラベル]手書きもプリントもできるラベルエーワン[ラベル](11件のレビュー)
289税込318
1冊(12シート)
当日出荷
筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。 印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
シートサイズ(mm)100×148白色度(%)79紙質上質紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.17ラベル厚(mm)0.11余白四辺余白付入数12シートシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)エーワン[ラベル](4件のレビュー)
899税込989
1冊(5シート)
当日出荷
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。シートサイズ(mm)210×297主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる
ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付 エーワン[ラベル]ラベルシール[プリンタ兼用] 10面 四辺余白付エーワン[ラベル](1件のレビュー)
799税込879
1冊(22シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
紙厚(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07白無地ラベルサイズ(mm)55×91面付10面規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.13片数220片余白四辺余白付アズワン品番64-8820-65入数22シートシートサイズA4関連資料(1.39MB) (1.39MB)適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイトエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊(5シート)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピー厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07ホワイト紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.14面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白なし関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプエーワン[ラベル](7件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(10シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) UVカット保護カバー付きタイプエーワン[ラベル](6件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(5セット)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール材質ポリエステルフィルム適合レーザー、コピー厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム)面付ノーカット(1列×1段)ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム)粘着性より強く貼れる余白なし関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊(5シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできて貼ったあとにキレイにはがせるタイプのラベルシールです。 「いざとなったらはがしたい」「貼る相手(被着体)をリユースしたい」「表示内容を貼り替えたい」というご要望にお応えする商品です。 落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。ノーカットなので自由に切って使えます。 方眼つきはくり紙を使用。はくり紙に切り込み線。
用途屋外の掲示物や表示ラベル作成材質ポリエステルフィルム紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル面付ノーカット(1列×1段)粘着性きれいにはがせる余白なし関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
防水型デジタル塩分計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル塩分計A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
手首血圧計 A&D(エー・アンド・デイ)手首血圧計A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)A&D(エー・アンド・デイ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)直流安定化電源 AD872*シリーズA&D(エー・アンド・デイ)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]ラベル用紙(加工入り)エーワン[ラベル](12件のレビュー)
839税込923
1パック(30シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型中心温度計A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃温度範囲(℃)260測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用エーワン[ラベル](10件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(5シート)
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.08材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シルバーシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性より強く貼れる入数5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー、手書き
農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)農業用台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
21,880税込24,068
1台
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
20時間タイマーステンレストップ大型液晶表示なので読みやすいアラーム音量(大/小)切替可能くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つきマグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大19時間59分、最小1分付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプ エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ)油面タイプエーワン[ラベル](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊(5シート)ほか
当日出荷
今まで貼ることが難しかった油の付着した場所にも貼れます。レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルシールです。ハイグレードタイプはカバー付きなので、薬品や溶剤がかかっても印字落ちを防止する安心設計です。さらに耐光性もアップします。
用途油が付着しやすい場所の表示用材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工適合レーザー、コピー機機能屋外OK、油面対応、水に強い、強粘着、マット標準総厚さ(mm)0.16
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(20シート)ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。
シートサイズ(mm)210×297白色度(%)72紙質再生紙+レーザー専用塗工主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー;熱転写グリーン購入法適合ラベル形状四角再生紙使用マーク適合
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
...