カテゴリ

  • 医療(12)
  • 救急・衛生(7)
  • 防災用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)

「aed 訓練」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
BLSシミュレーター 日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター日本スリービー・サイエンティフィック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
訓練用放射器具 はやわざクン ヤマトプロテック訓練用放射器具 はやわざクンヤマトプロテック(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
スマートトレーナー2 ST-120CN ヤガミスマートトレーナー2 ST-120CNヤガミ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
特定のメーカー、機種に特化しておらず、幅広く使用できます。安価ながらガイドライン2020に対応した音声ガイダンスに沿ったAEDの操作を学ぶことができます。人体モデルに電極パッドを貼った後、コネクタをトレーナー本体に接続することで、心電図解析のステップに進みます。
AEDトレーニングユニット 訓練用パッド 日本光電工業AEDトレーニングユニット 訓練用パッド日本光電工業
8,098税込8,908
1台
欠品中
適合本体TRN-2100/2150/3100/3150寸法(mm)147×166×5アズワン品番8-9633-12
蘇生法教育簡易モデル JAMY-P ヤガミ蘇生法教育簡易モデル JAMY-Pヤガミ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個
質量(kg)4.3長さ(cm)60
人工呼吸用マウスシート レサコ アズワン人工呼吸用マウスシート レサコアズワン(10件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL初期消火救命ボール(ミニサイズ)ELIDE FIRE BALL
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
炎に触れると自動で作動対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
サンワAED収納ボックス 三和製作所サンワAED収納ボックス三和製作所
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル電源アルカリ乾電池単4電池×2幅(cm)(アクリル部)21×20
心肺蘇生用背板CPRボード ミドリコーポレーション心肺蘇生用背板CPRボードミドリコーポレーション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン中空成形品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72松吉医科器械コード01-6502-00
紳士フレキシブルマネキン アズワン紳士フレキシブルマネキンアズワン
90,600税込99,660
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
性別紳士タイプ全身サイズM仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。素材ボディ
アンブ ベビーマネキン 400mm アズワンアンブ ベビーマネキン 400mmアズワン
177,000税込194,700
1個
31日以内出荷
セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン)全長(mm)400質量(kg)1.8アズワン品番7-1123-01
簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修 YAMAZEN(山善)簡易トイレ (非常用 緊急 災害用 介護用)凝固材・処理袋・汚物袋セット 防災士監修YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷
水が使えなくてもトイレが出来る、緊急災害用トイレ。消臭効果がある凝固材を使用しており、気になるニオイもシャットアウト。厚めの汚物袋だから漏れない。処理袋が付いており、どこでも安心。すばやく固めてニオイを閉じ込める。
用途簡易トイレセット、非常用簡易トイレ、車緊急トイレ、非常用トイレ、使い捨てトイレとして。断水、地震、避難用品、防災用品、防災グッズとしても。材質(汚物袋、処理袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子ポリマー・消臭剤・ウッドパウダー寸法(縦×横)(mm)(汚物袋)650×500、(処理袋)180×450、(凝固材)50×102
AED収納ケース スタンド型 アズワンAED収納ケース スタンド型アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
沐浴人形[ヒカリ] 36045 アズワン沐浴人形[ヒカリ] 36045アズワン
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
局部の取り付け・取り外しが可能な男女兼用タイプです。
仕様肩・股関節可動式サイズ身長/42cm、体重/約3kgアズワン品番8-4070-01
マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板 松吉医科器械マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板松吉医科器械
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷
AEDボックス MDX-220 満点商会AEDボックス MDX-220満点商会
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイトタイプベル付き種類AEDボックス単体型ブラケット専用ブラケット:6-B開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ370材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅370材質(扉)スチール・アクリルクリア
AEDトレーニングユニット リモコン 日本光電工業AEDトレーニングユニット リモコン日本光電工業
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
寸法(mm)45×125×21質量(g)70(電池除く)電源単4乾電池×2本(別売)アズワン品番8-9633-14
アンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスク アンブアンブ蘇生バッグ マーク IV用 マスクアンブ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
透明ドームなので、患者の状態確認が容易に行えます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000015オートクレーブの可否可(134℃)医薬品医療機器等法一般医療機器
心電計用紙 小林クリエイト心電計用紙小林クリエイト
9,998税込10,998
1冊ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
★心電計用折畳タイプ
仕様感熱紙
AED収納ケース AED-SW ヤガミAED収納ケース AED-SWヤガミ
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
スタンドタイプ開閉時警報ベル鳴動本体:金属製 約7kg縦41×横38×奥行21(cm)
AED収納ケース AED-CW ヤガミAED収納ケース AED-CWヤガミ
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷
壁掛けタイプ開閉時警報ベル鳴動本体:金属製 約24kg縦136×横39×奥行45(cm)
自動体外式除細動器 HDF-3500関連商品 オムロンヘルスケア自動体外式除細動器 HDF-3500関連商品オムロンヘルスケア
899税込989
1枚
17日以内出荷
AEDの設置場所を知らせるA4サイズのシールです。
仕様サインシール A4アズワン品番68-5771-51